Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno0.6250 pulg.
- Velocidad de entrada térmica máxima del embrague7.00 CV
- Inercia del variador1.49 lbin2
- Tamaño del bastidor56C
- Diámetro del eje de entrada0.625 pulg.
- Diámetro del eje de salida0.625 pulg.
- Longitud del eje de salida2.06 pulg.
- Tamaño del puerto1/8 NPT
- Peso24.00 lb
Detalles
- AccionamientoAire/aire
- Vida útil aproximada frente al freno102 hphr
- Vida útil aproximada frente al embrague102 hphr
- Tipo de orificioRecto
- Vol. cámara aire freno cuando está desgastado2.044 pulg.3
- Volumen de la cámara de aire del freno cuando es nuevo1.334 pulg.3
- Código de color del borde orientado al frenoMorado
- Tipo orientado al frenoAlto coeficiente
- Velocidad de entrada térmica máxima del freno7.00 CV
- Vol. cámara de aire embrague cuando está desgastado1.890 pulg.3
- Volumen de la cámara de aire del embrague cuando es nuevo1.299 pulg.3
- Código de color del borde orientado hacia el embragueMorado
- Tipo orientado al embragueAlto coeficiente
- Tipo de combinaciónFreno-embrague Nema con cara C
- Disector térmico continuo combinado0.14 hp hp
- Capacidad combinada del disipador térmico5350 pies-libras
- FinalizarÓxido negro
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662284176415
- Presión máxima80 psi
- RPM Máx.1800 rpm
- Par de freno estático máx.294 pulg.
- Par de embrague estático máx.266 pulg-lb
- Diseño abierto o cerradoAdjunto
- Capacidad de carga suspendida92 lb
- Tipo de productoConjuntos de freno neumático y embrague
- CalificacionesCE y RoHS
- SerieFMCBE
- Inercia del eje1.18 lb/pulg2
- Rango de temperatura32-150 °F
- UPC_NO662284176415
Descripción general
- Frenos de embrague cerrados, accionados por aire, con eje de entrada y pies opcionales
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto de productos de Nexen Power TransmissionLa línea Power Transmission de Nexen Group incluye embragues de fricción, embragues de dientes, frenos de embrague, limitadores de par y frenos rotativos para una protección de movimiento controlado y sobrecarga. Diseñados para aplicaciones OEM e industriales, estos productos proporcionan transmisión de par, paro y protección de equipos confiables
Ver la documentación
Folleto de prioridad de seguridad de Nexen MakingLos frenos de riel certificados NexSafe, los bloqueos de varilla y los frenos de servomotor proporcionan soluciones de seguridad funcional para aplicaciones de retención y paro de emergencia. Diseñados con un funcionamiento accionado por resorte y liberado por aire, cumplen con los estándares ISO 13849-1 con altos niveles de fiabilidad y rendimiento de hasta PLe.
Ver la documentación