Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno42 mm
- Velocidad de entrada térmica máxima del embrague20.90 kW
- Inercia del variador180.27 kg-cm2
- Tamaño del bastidor160M
- Máxima disipación térmica continua0.33 kW
- Diámetro total330.0 mm
- Longitud total149.0 mm
- Tamaño del puerto1/8 BSPT
- Peso155.00 lb
Detalles
- 2D Dibujo
- Detalles adicionalesLos frenos de embrague montados en brida métrica están disponibles en un diseño abierto y cerrado. El diseño abierto promueve una mejor circulación del aire para una vida útil más larga y una mayor eficiencia operativa. El diseño cerrado evita que la suciedad, el polvo, la humedad y otros contaminantes se escapen y que el material de fricción desgastado se escape. Estos frenos de embrague se montan directamente en IEC-B5 tamaños de bastidor 71A a 160M.
- Vida útil aproximada frente al embrague457 kWh
- Tipo de orificioAcabado con ranura y 1 acero inoxidable
- Vol. cámara de aire embrague cuando está desgastado96.250 cm3
- Volumen de la cámara de aire del embrague cuando es nuevo62.400 cm3
- Categoría del embragueEmbrague de una sola placa
- Código de color del borde orientado hacia el embragueMorado
- Área efectiva orientada al embrague197.60 cm2
- Tipo orientado al embragueAlto coeficiente
- Tipo de embragueEmbrague de fricción
- DiseñoAdjunto
- Arreglo de la conducciónMontaje en brida
- Compromiso/liberaciónAire activado/liberación de resorte
- FinalizarÓxido negro
- FunciónArranque, conexión/desconexión, limitación de par
- Código de armonización8483.60.4000
- Manual de instrucciones
- Página de producto del fabricante
- Lista de piezas de repuesto del fabricante
- Presión máxima6.0 bar
- RPM Máx.1500 rpm
- Presión de compromiso mínima0.3 bar
- ModeloFMCBE-8-42
- Configuración de montajeMontaje en brida/pie
- CalificacionesCE y RoHS
- Inercia del eje204.85 kg/cm2
- UPC_NO662284238021
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto de productos de Nexen Power TransmissionLa línea Power Transmission de Nexen Group incluye embragues de fricción, embragues de dientes, frenos de embrague, limitadores de par y frenos rotativos para una protección de movimiento controlado y sobrecarga. Diseñados para aplicaciones OEM e industriales, estos productos proporcionan transmisión de par, paro y protección de equipos confiables
Ver la documentación
Folleto de prioridad de seguridad de Nexen MakingLos frenos de riel certificados NexSafe, los bloqueos de varilla y los frenos de servomotor proporcionan soluciones de seguridad funcional para aplicaciones de retención y paro de emergencia. Diseñados con un funcionamiento accionado por resorte y liberado por aire, cumplen con los estándares ISO 13849-1 con altos niveles de fiabilidad y rendimiento de hasta PLe.
Ver la documentación