Especificaciones
Dimensiones
- Rango de tamaños de orificio1.2500 pulg.
- Diámetro del disco12 pulg.
- Grosor del disco2.06 pulg.
- Estándar de par dinámico máx.5838 pulg.
- Diámetro total17.81 pulg.
- Longitud total8.14 pulg.
- Tamaño del puerto1/8 NPT
- Peso60.00 lb
Detalles
- 2D Dibujo
- Detalles adicionalesFreno de control de tensión XTB 12 enfriado por aire para servicio pesado, con capacidad térmica de hasta 26.8 hp. La contrarrotación de disco reduce el rendimiento térmico en un 10 % para 0 - 500 rpm y en un 25 % por encima de 500 rpm. Adquiera el disco, los calibradores, los frentes y el protector por separado.
- Estilo aburridoOrificio a tamaño
- Tipo de orificioRecto
- Serie de frenosXTB12
- Pinzas835451
- Controladores964356, 964354, 912123, 912145, 964520, 964522, 964531, 964535, 964260
- Mejora de la refrigeración835175
- Dirección de rotaciónEn el sentido de las agujas del reloj
- CompromisoAire
- Compromiso/liberaciónAire/Ninguno
- Kit de orientación835643 (coeficiente ultrabajo), 835471 (coeficiente bajo), 835631 (polvo bajo)
- FinalizarÓxido negro
- FunciónTensado
- Protectores835447
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Lista de piezas de repuesto del fabricante
- Diss. térmica continua de freno máx.26.80 CV
- Par dinámico máximo bajo3438 pulg.
- Presión máxima85 psi
- RPM Máx.2800 rpm
- Presión de compromiso mínima1 psi
- Configuración de montajeMontaje en eje
- Diseño abierto o cerradoAbierta(s)
- CalificacionesCE y RoHS
- LiberaciónNinguna
- Inercia del eje584.64 lb/pulg2
- Par bajo coeficiente Cal 80 Psi573 pulg.
- Calibre de bajo coeficiente de par 1 Psi7 pulg.
- Par de apriete de la pinza de cobre estándar 80 Psi973 pulg.
- Par de apriete del calibrador de carne de res Stn 1 Psi12 pulg.
- UPC_NO662284215930
Descripción general
- Los frenos de control de tensión multicalibre XTB maximizan la disipación de calor al desviarlos lejos del rotor de los componentes de freno
- Aletas en el rotor, la parte trasera del buje y las pinzas para arrojar el calor disipado al espacio, no al freno
- El diseño de la aleta también atrae aire más frío alrededor y sobre el freno
- Capacidad térmica de hasta 60 caballos de fuerza con un rotor doble
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto de productos de Nexen Power TransmissionLa línea Power Transmission de Nexen Group incluye embragues de fricción, embragues de dientes, frenos de embrague, limitadores de par y frenos rotativos para una protección de movimiento controlado y sobrecarga. Diseñados para aplicaciones OEM e industriales, estos productos proporcionan transmisión de par, paro y protección de equipos confiables
Ver la documentación
Folleto de prioridad de seguridad de Nexen MakingLos frenos de riel certificados NexSafe, los bloqueos de varilla y los frenos de servomotor proporcionan soluciones de seguridad funcional para aplicaciones de retención y paro de emergencia. Diseñados con un funcionamiento accionado por resorte y liberado por aire, cumplen con los estándares ISO 13849-1 con altos niveles de fiabilidad y rendimiento de hasta PLe.
Ver la documentación