Motion
XTB-14 1.625 CW

NEXEN GROUP
XTB-14 1.625 CW

XTB14 Freno de control de tensión - Diseño abierto, Engranado por aire, Ninguno de liberación, Tipo de orificio recto, 1.6250 en orificio
Artículo MI #02506266
No. Fabricante XTB-14 1.625 CW
Precio3,078.48 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NEXEN GROUP
XTB-14 1.625 CW

XTB14 Freno de control de tensión - Diseño abierto, Engranado por aire, Ninguno de liberación, Tipo de orificio recto, 1.6250 en orificio
Artículo MI #02506266
No. Fabricante XTB-14 1.625 CW
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
Precio3,078.48 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Rango de tamaños de orificio
    1.6250 pulg.
  • Diámetro del disco
    14 pulg.
  • Grosor del disco
    2.06 pulg.
  • Estándar de par dinámico máx.
    9086 pulg.
  • Diámetro total
    20.75 pulg.
  • Longitud total
    9.06 pulg.
  • Tamaño del puerto
    1/8 NPT
  • Peso
    80.00 lb

Detalles

  • 2D Dibujo
  • Detalles adicionales
    Freno de control de tensión XTB 14 enfriado por aire para servicio pesado, con capacidad térmica de hasta 23.3 hp. La contrarrotación de disco reduce el rendimiento térmico en un 10 % para 0 - 500 rpm y en un 25 % por encima de 500 rpm. Adquiera el disco, los calibradores, los frentes y el protector por separado.
  • Estilo aburrido
    Orificio a tamaño
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Serie de frenos
    XTB14
  • Pinzas
    835451
  • Controladores
    964356, 964354, 912123, 912145, 964520, 964522, 964531, 964535, 964260
  • Mejora de la refrigeración
    835175
  • Dirección de rotación
    En el sentido de las agujas del reloj
  • Compromiso
    Aire
  • Compromiso/liberación
    Aire/Ninguno
  • Kit de orientación
    835643 (coeficiente ultrabajo), 835471 (coeficiente bajo), 835631 (polvo bajo)
  • Finalizar
    Óxido negro
  • Función
    Tensado
  • Protectores
    835448
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Lista de piezas de repuesto del fabricante
  • Diss. térmica continua de freno máx.
    23.30 CV
  • Par dinámico máximo bajo
    4809 pulg.
  • Presión máxima
    85 psi
  • RPM Máx.
    2400 rpm
  • Presión de compromiso mínima
    1 psi
  • Configuración de montaje
    Montaje en eje
  • Diseño abierto o cerrado
    Abierta(s)
  • Calificaciones
    CE y RoHS
  • Liberación
    Ninguna
  • Inercia del eje
    1045.44 lb/pulg2
  • Par bajo coeficiente Cal 80 Psi
    687 pulg.
  • Calibre de bajo coeficiente de par 1 Psi
    9 pulg.
  • Par de apriete de la pinza de cobre estándar 80 Psi
    1298 pulg.
  • Par de apriete del calibrador de carne de res Stn 1 Psi
    16 pulg.
  • UPC_NO
    662284207270

Descripción general

Descripción del fabricante
835421 XTB-14 ROTOR-BUJE,1.625,CW CLUTC
  • Los frenos de control de tensión multicalibre XTB maximizan la disipación de calor al desviarlos lejos del rotor de los componentes de freno
  • Aletas en el cubo del rotor, la parte posterior y las pinzas para arrojar el calor disipado al espacio, no al freno
  • El diseño de la aleta también atrae aire más frío alrededor y sobre el freno
  • Capacidad térmica de hasta 60 caballos de fuerza con un rotor doble