Motion
MBU-1375 OS

NEXEN GROUP
MBU-1375 HCO

MBU1375 Freno montado en brida - Aire/resorte, 1.375 pulg. Tamaño de orificio, 1800 rpm máx., 1/8 NPT Tamaño de puerto, Acabado de óxido negro
Artículo MI #02506333
No. Fabricante MBU-1375 HCO
Precio2,909.94 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NEXEN GROUP
MBU-1375 HCO

MBU1375 Freno montado en brida - Aire/resorte, 1.375 pulg. Tamaño de orificio, 1800 rpm máx., 1/8 NPT Tamaño de puerto, Acabado de óxido negro
Artículo MI #02506333
No. Fabricante MBU-1375 HCO
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
Precio2,909.94 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1.375 pulg.
  • Tamaño del bastidor
    213TC, 215TC
  • Diámetro del eje de entrada
    1.375 pulg.
  • Diámetro del eje de salida
    1.375 pulg.
  • Tamaño del puerto
    1/8 NPT
  • Peso
    45.00 lb

Detalles

  • 2D Dibujo
  • Detalles adicionales
    Al agregar la protección (935902), este artículo puede hacerse a prueba de goteo.
  • Vida útil aproximada frente al freno
    613 hp/h
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Vol. cámara aire freno cuando está desgastado
    3.781 pulg.3
  • Volumen de la cámara de aire del freno cuando es nuevo
    1.600 pulg.3
  • Código de color del borde orientado al freno
    Morado
  • Área efectiva orientada al freno
    30.6 pulg.2
  • Tipo orientado al freno
    Alto coeficiente
  • Capacidad del disipador térmico del freno
    110000 pies-libras
  • Velocidad de entrada térmica máxima del freno
    28.00 CV
  • Factor de respuesta del freno
    0.191
  • Serie de frenos
    Serie MBU
  • Compromiso/liberación
    Aire/resorte
  • Finalizar
    Óxido negro
  • Tipo de estructura
    NEMA
  • Función
    Parada, retención y tensión
  • Protectores
    935902
  • Manual de instrucciones
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Lista de piezas de repuesto del fabricante
  • Diss. térmica continua de freno máx.
    0.50 CV
  • Presión máxima
    80 psi
  • RPM Máx.
    1800 rpm
  • Par de freno estático máx.
    2198 pulg.
  • Presión de compromiso mínima
    5 psi
  • Adaptador de montaje
    937000
  • Configuración de montaje
    Montaje en brida
  • Diseño abierto o cerrado
    Abierta(s)
  • Capacidad de carga suspendida
    610 lb
  • Tipo de producto
    Frenos neumáticos montados en brida
  • Calificaciones
    CE y RoHS
  • Kits de reconstrucción
    937600
  • Kits de control recomendados
    940011 (3 VÍAS N.O. 1/8 NPT), 940012 (3 VÍAS N.O. 1/8 NPT), 940017 (3 VÍAS N.O. 0-100 PSI 1/8 NPT), 940021 (3 VÍAS 5-100 PSI 1/8 NPT)
  • Inercia del eje
    65.00 lb/pulg2

Descripción general

Descripción del fabricante
936207 MBU1375 FRENOS DE EMBRAGUE HCO
  • Las unidades de freno modulares MBU se montan directamente en motores o frenos NEMA de cara C, o con la unidad de entrada y los pies montados con pie independiente
  • Las MBU proporcionan un par elevado y su diseño abierto ofrece el mayor rendimiento térmico
  • Las MBU tienen cojinetes de eje de salida combinados de doble fila y de una sola fila que proporcionan la capacidad de carga voladiza más alta
  • Un kit opcional a prueba de goteo puede permitir su uso en entornos húmedos o muy sucios

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno