Especificaciones
Dimensions
- Diámetro interno25 mm
- Velocidad de entrada térmica máxima del embrague12.50 kW
- Inercia del variador80.35 kg-cm2
- Máxima disipación térmica continua0.56 kW
- Tamaño mínimo de la rueda dentada35/40T, 40/30T, 50/25T, 60/21T
- Diámetro total153.9 mm
- Longitud total141.2 mm
- Diámetro del piloto75 mm
- Tamaño del puerto1/4 BSPT
- Peso16.50 lb
Details
- Detalles adicionalesLos embragues de montaje piloto aceptan poleas o piñones suministrados por el cliente. Par estático de hasta 58.5 Nm a 5.5 bar, velocidad máxima de 3600 rpm, potencia transmitida de hasta 7.5 kW, disipación térmica continua de 0.56 kW, orificios de hasta 30 mm. Cuenta con rodamientos de bolas sellados y un buje estriado. Disponible solo en modelos de montaje piloto.
- Vida útil aproximada frente al embrague256 kWh
- Tipo de orificioAcabado con chavetero y acero inoxidable 2
- Vol. cámara de aire embrague cuando está desgastado10.320 cm3
- Volumen de la cámara de aire del embrague cuando es nuevo5.360 cm3
- Categoría del embragueEmbrague de una sola placa
- Código de color del borde orientado hacia el embragueMorado
- Área efectiva orientada al embrague120.10 cm2
- Tipo orientado al embragueAlto coeficiente
- Capacidad del disipador térmico del embrague81000 J
- Factor de respuesta del embrague0.060
- Tipo de embragueEmbrague de fricción
- DiseñoAbierta(s)
- Arreglo de la conducciónMontaje piloto
- Compromiso/liberaciónAire activado/liberación de resorte
- FinalizarÓxido negro
- FunciónArranque, conexión/desconexión, limitación de par
- Código de armonización8483.60.4000
- Manual de instrucciones
- Página de producto del fabricante
- Lista de piezas de repuesto del fabricante
- Presión máxima6.0 bar
- RPM Máx.3600 rpm
- Presión de compromiso mínima0.3 bar
- ModeloL-600
- Configuración de montajeMontaje en eje
- Datos del círculo del perno de accionamiento o piloto4, M6 pernos @ 90° en un círculo de 90 mm
- Tipo de productoEmbragues neumáticos
- CalificacionesCE y RoHS
- Inercia del eje47.17 kg/cm2
- UPC_NO662284231381
Descripción general
Descripción del fabricante
950155 L-600 25MM,PILOTO,MÉTRICO,HICO,SP
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
Nexen Power Transmission Products FlyerNexen Group's Power Transmission line includes friction clutches, tooth clutches, clutch-brakes, torque limiters, and rotary brakes for controlled motion and overload protection. Designed for OEM and industrial applications, these products provide reliable torque transmission, stopping, and equipment safeguarding
View Literature
Nexen Making Safety Priority FlyerNexSafe certified rail brakes, rod locks, and servomotor brakes provide functional safety solutions for emergency stopping and holding applications. Designed with spring-engaged, air-released operation, they meet ISO 13849-1 standards with high reliability and performance levels up to PLe.
View Literature