Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro internoDe 1.0000 a 3.5000 pulg.
- Velocidad de entrada térmica máxima del embrague131.00 CV
- Inercia del variador2635.00 lb-pulg2
- Máxima disipación térmica continua8.00 CV
- Tamaño mínimo de la rueda dentada80/33T, 100/27T, 120/23T, 140/21T, 160/19T
- Diámetro total15.75 pulg.
- Longitud total13.63 pulg.
- Tamaño del puerto1/4 NPT
- Peso200.00 lb
Detalles
- 2D Dibujo
- Detalles adicionalesApriete a un par de 80 psi: (DPC-9T) 5500 in-lbs., (DPC-11T) 11,000 in-lbs., (DPC-13T) 18,000 in-lbs., (DPC-15T) 36,000 in-lbs. Velocidad máxima de funcionamiento: (DPC-9T) 2200 rpm, (DPC-11T) 1800 rpm, (DPC-13T) 1200 rpm, (DPC-15T) 900 rpm. Potencia transmitida desde 5.0-150. Para el montaje a través del eje, consulte el manual del usuario para obtener instrucciones de perforación del eje. No diseñado para aplicaciones verticales. Los embragues de montaje piloto aceptan poleas, piñones o acoplamientos Nexen suministrados por el cliente. Las poleas se venden por separado.
- Vida útil aproximada frente al embrague9827 hphr
- Tipo de orificioCasquillo QD
- Serie de casquillosF
- Vol. cámara de aire embrague cuando está desgastado19.525 pulg.3
- Volumen de la cámara de aire del embrague cuando es nuevo4.826 pulg.3
- Categoría del embragueEmbrague de doble placa
- Código de color del borde orientado hacia el embragueRojo
- Área efectiva orientada al embrague145.00 pulg.2
- Tipo orientado al embragueCoeficiente estándar
- Capacidad del disipador térmico del embrague690000 pies-libras
- Factor de respuesta del embrague0.702
- Tipo de embragueEmbrague de fricción
- DiseñoAbierta(s)
- Arreglo de la conducciónMontaje piloto
- Compromiso/liberaciónAire activado/liberación de resorte
- FinalizarÓxido negro
- FunciónArranque, conexión/desconexión, limitación de par
- Código de armonización8483.60.4000
- Manual de instrucciones
- Página de producto del fabricante
- Lista de piezas de repuesto del fabricante
- Presión máxima80 psi
- RPM Máx.1200 rpm
- Presión de compromiso mínima5 psi
- ModeloDPC-13T
- Configuración de montajeMontaje en eje
- Tipo de productoEmbragues neumáticos
- CalificacionesCE y RoHS
- Inercia del eje2001.60 lb/pulg2
- UPC_NO662284169028
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto de productos de Nexen Power TransmissionLa línea Power Transmission de Nexen Group incluye embragues de fricción, embragues de dientes, frenos de embrague, limitadores de par y frenos rotativos para una protección de movimiento controlado y sobrecarga. Diseñados para aplicaciones OEM e industriales, estos productos proporcionan transmisión de par, paro y protección de equipos confiables
Ver la documentación
Folleto de prioridad de seguridad de Nexen MakingLos frenos de riel certificados NexSafe, los bloqueos de varilla y los frenos de servomotor proporcionan soluciones de seguridad funcional para aplicaciones de retención y paro de emergencia. Diseñados con un funcionamiento accionado por resorte y liberado por aire, cumplen con los estándares ISO 13849-1 con altos niveles de fiabilidad y rendimiento de hasta PLe.
Ver la documentación