Motion
QFE-1150 ELEMENT 2.500 NSB

NEXEN GROUP
QFE-1150 ELEMENT 2.500 NSB

Embrague de fricción - 2.5000 pulg. de diámetro interior, montado en eje, desenganche por resorte/enganche por aire, diseño abierto, 1/4 NPT, acabado con chavetero y acero inoxidable 3 , montaje con brida
Artículo MI #02506341
No. Fabricante QFE-1150 ELEMENT 2.500 NSB
Precio16,286.13 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NEXEN GROUP
QFE-1150 ELEMENT 2.500 NSB

Embrague de fricción - 2.5000 pulg. de diámetro interior, montado en eje, desenganche por resorte/enganche por aire, diseño abierto, 1/4 NPT, acabado con chavetero y acero inoxidable 3 , montaje con brida
Artículo MI #02506341
No. Fabricante QFE-1150 ELEMENT 2.500 NSB
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
Precio16,286.13 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    2.5000 pulg.
  • Velocidad de entrada térmica máxima del embrague
    210.00 CV
  • Inercia del variador
    3902.40 lb-pulg2
  • Máxima disipación térmica continua
    5.40 CV
  • Diámetro total
    16.00 pulg.
  • Longitud total
    12.83 pulg.
  • Tamaño del puerto
    1/4 NPT
  • Peso
    202.00 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Los modelos DFE y QFE tienen cuatro tamaños y dos coeficientes de fricción. Los modelos DFE tienen un par de 12,300 a 151,000 pulg-lbs. a 80 psi; los modelos QFE tienen un par de 24,600 a 302,000 pulg-lbs. a 80 psi. La velocidad máxima de funcionamiento de ambos modelos es de 800 a 2200 rpm. No diseñado para aplicaciones verticales. Las poleas se venden por separado.
  • Vida útil aproximada frente al embrague
    9875 hphr
  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero y acero inoxidable 3
  • Vol. cámara de aire embrague cuando está desgastado
    53.930 pulg.3
  • Volumen de la cámara de aire del embrague cuando es nuevo
    11.080 pulg.3
  • Categoría del embrague
    Embrague de doble placa
  • Código de color del borde orientado hacia el embrague
    Rojo
  • Área efectiva orientada al embrague
    234.00 pulg.2
  • Tipo orientado al embrague
    Coeficiente estándar
  • Capacidad del disipador térmico del embrague
    780000 pies-libras
  • Tipo de embrague
    Embrague de fricción
  • Diseño
    Abierta(s)
  • Arreglo de la conducción
    Montaje en brida
  • Compromiso/liberación
    Aire activado/liberación de resorte
  • Finalizar
    Óxido negro
  • Función
    Arranque, conexión/desconexión, limitación de par
  • Código de armonización
    8483.60.4000
  • Manual de instrucciones
  • Página de producto del fabricante
  • Lista de piezas de repuesto del fabricante
  • Presión máxima
    80 psi
  • RPM Máx.
    1600 rpm
  • Presión de compromiso mínima
    10 psi
  • Modelo
    QFE-1150
  • Configuración de montaje
    Montaje en eje
  • Tipo de producto
    Embragues neumáticos
  • Calificaciones
    CE y RoHS
  • Inercia del eje
    806.40 lb/pulg2
  • UPC_NO
    662284236560

Descripción general

Descripción del fabricante
964093 QFE-1150 ELEMENTO 2.500,NSB CLUT

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno