Motion
843602
Tambor de freno - Para usar con frenos de la serie 4K , eje recto, orificio de 1.5000 in, 5500 rpm, inercia del eje de 9.79 lb-in2, acabado en hierro fundido desnudo
Artículo MI #02506364
No. Fabricante 843602
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tambor de freno - Para usar con frenos de la serie 4K , eje recto, orificio de 1.5000 in, 5500 rpm, inercia del eje de 9.79 lb-in2, acabado en hierro fundido desnudo
Artículo MI #02506364
No. Fabricante 843602
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1.5000 pulg.
  • Tamaño del orificio
    1.5000 pulg.
  • Peso
    6.50 lb

Detalles

  • Estilo aburrido
    Eje recto
  • Capacidad del disipador térmico del freno
    70000 pies-libras
  • Finalizar
    Hierro fundido desnudo
  • Para usar con la serie
    Frenos serie 4K
  • Página de producto del fabricante
  • RPM Máx.
    5500 rpm
  • Categoría de piezas
    Discos, tambores, bujes y calibradores
  • Calificaciones
    CE y RoHS
  • Inercia del eje
    9.79 lb/pulg2
  • UPC_NO
    662284254236

Descripción general

Descripción del fabricante
TAMBOR DE FRENO DE 843602 K,1.500

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno