Motion
845601
Tambor de freno - Para usar con frenos de la serie 12K , eje recto, orificio de 2.0000 in, 1800 rpm, inercia del eje de 465.10 lb-in2, acabado en hierro fundido desnudo
Artículo MI #02506367
No. Fabricante 845601
Precio1,695.41 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tambor de freno - Para usar con frenos de la serie 12K , eje recto, orificio de 2.0000 in, 1800 rpm, inercia del eje de 465.10 lb-in2, acabado en hierro fundido desnudo
Artículo MI #02506367
No. Fabricante 845601
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
Precio1,695.41 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    2.0000 pulg.
  • Tamaño del orificio
    2.0000 pulg.
  • Peso
    34.00 lb

Detalles

  • Estilo aburrido
    Eje recto
  • Capacidad del disipador térmico del freno
    405000 pies-libras
  • Finalizar
    Hierro fundido desnudo
  • Para usar con la serie
    Frenos serie 12K
  • Página de producto del fabricante
  • RPM Máx.
    1800 rpm
  • Categoría de piezas
    Discos, tambores, bujes y calibradores
  • Calificaciones
    CE y RoHS
  • Inercia del eje
    465.10 lb/pulg2
  • UPC_NO
    662284253772

Descripción general

Descripción del fabricante
845601 12K TAMBOR DE FRENO,2.000

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno