Especificaciones
Dimensiones
- Grosor del discoIlimitado
- Tamaño del puerto1/8 NPT
- Peso19.00 lb
Detalles
- 2D Dibujo
- Detalles adicionalesConsulte a Motion Industries para su uso en aplicaciones cíclicas.
- Vida útil aproximada frente al freno780 hp/h
- Vol. cámara aire freno cuando está desgastado3.039 pulg.3
- Volumen de la cámara de aire del freno cuando es nuevo0.624 pulg.3
- Código de color del borde orientado al frenoMorado
- Área efectiva orientada al freno17.6 pulg.2
- Tipo orientado al frenoAlto coeficiente
- Velocidad de entrada térmica máxima del freno44.00 CV
- Factor de respuesta del freno0.072
- Serie de frenosCalibrador BC
- Radio de trabajo de disco en pulg.WR=D/2-1.062 Para discos de 16.000 pulg. o más grandes
- Compromiso/liberaciónPrimavera/aire
- Kit de orientación835271
- FinalizarÓxido negro
- FunciónDetención, retención, tensión
- Manual de instrucciones
- Página de producto del fabricante
- Lista de piezas de repuesto del fabricante
- Presión máxima100 psi
- Par de freno estático máx.2070 pulg-lbs con un disco de 24.000"
- Presión mínima de liberación73 psi
- Configuración de montajeMontaje en pie
- Diseño abierto o cerradoAbierta(s)
- Tipo de productoFrenos de pinza neumáticos
- CalificacionesCE y RoHS
- Kits de reconstrucción835273
- Control recomendado940011 (N.A. de 3 vías), 940012 (N.C. de 3 vías), 940017 (N.C. de 3 vías 0-100 PSI), 940021 (N.C. de 3 vías 5-100 PSI)
- Factor de par estático fuera de caja187 lb-pie a 0 psi
- UPC_NO662284253499
Descripción general
- Capacidad de par estático de hasta 5300 pulg. Libras con disco de 24 pulgadas
- Accionamiento por resorte
- La separación entre pinzas es ajustable para adaptarse a discos giratorios de 0,188 a 1.500 pulgadas y dispositivos de desplazamiento lineal
- Discos opcionales disponibles de 16 a 24 pulgadas de diámetro
- Velocidades de disco de hasta 2800 rpm
- Compatible con bujes QD, para tamaños de eje de hasta 3.875 pulgadas
- El zapato ajustable proporciona una mayor vida útil
- Resorte acoplado con liberación manual
- El ajuste de la orientación permite una capacidad de par total durante todo el uso de la orientación
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto de productos de Nexen Power TransmissionLa línea Power Transmission de Nexen Group incluye embragues de fricción, embragues de dientes, frenos de embrague, limitadores de par y frenos rotativos para una protección de movimiento controlado y sobrecarga. Diseñados para aplicaciones OEM e industriales, estos productos proporcionan transmisión de par, paro y protección de equipos confiables
Ver la documentación
Folleto de prioridad de seguridad de Nexen MakingLos frenos de riel certificados NexSafe, los bloqueos de varilla y los frenos de servomotor proporcionan soluciones de seguridad funcional para aplicaciones de retención y paro de emergencia. Diseñados con un funcionamiento accionado por resorte y liberado por aire, cumplen con los estándares ISO 13849-1 con altos niveles de fiabilidad y rendimiento de hasta PLe.
Ver la documentación