Motion
909984
Adaptador de acoplamiento - Para usar con embragues de la serie 4H30P , embragues de la serie 5H30P , limitadores de par de la serie TL20 , cierre cónico interno n.o 1215, orificio de 0.5000 - 1.2500 in, rigidez torsional de 5051 in-lb/grado, acabado niquelado
Artículo MI #02506433
No. Fabricante 909984
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Adaptador de acoplamiento - Para usar con embragues de la serie 4H30P , embragues de la serie 5H30P , limitadores de par de la serie TL20 , cierre cónico interno n.o 1215, orificio de 0.5000 - 1.2500 in, rigidez torsional de 5051 in-lb/grado, acabado niquelado
Artículo MI #02506433
No. Fabricante 909984
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    0.5000 - 1.2500 pulg.
  • Tamaño del orificio
    0.5000 - 1.2500 pulg.
  • Desalineación angular máxima
    1.5 °
  • Máx. desalineación paralela
    0.011 pulg.
  • Flotador máximo de Axia
    0.065 pulg.
  • Peso
    8.00 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Inserción interna del casquillo para aplicaciones de extremo ciego. Los casquillos de bloqueo cónico se venden por separado.
  • Estilo aburrido
    Bloqueo de cono interno n.o 1215
  • Finalizar
    Enchapado en níquel
  • Para usar con la serie
    Embragues serie 4H30P , Embragues serie 5H30P , Limitadores de par serie TL20
  • Kits
    909982 (paquete de disco flexible individual)
  • Página de producto del fabricante
  • Categoría de piezas
    Adaptadores, casquillos y acoplamientos
  • Calificaciones
    CE y RoHS
  • Rigidez torsional
    5051 pulg-lb/grado
  • UPC_NO
    662284229999

Descripción general

Descripción del fabricante
909984 4/5H30,TL20 ACOPLAMIENTO,SGL FLEX,R
  • Acoplamiento de pernos al piloto del embrague para permitir el acoplamiento eje a eje

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"