Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno0.5000 - 2.0000 pulg.
- Tamaño del orificio0.5000 - 2.0000 pulg.
- Desalineación angular máxima1.5 °
- Máx. desalineación paralela0.013 pulg.
- Flotador máximo de Axia0.080 pulg.
Detalles
- Detalles adicionalesInserción interna del casquillo para aplicaciones de extremo ciego. Los casquillos de bloqueo cónico se venden por separado.
- Estilo aburridoBloqueo de cono interno n.o 2012
- FinalizarEnchapado en níquel
- Para usar con la serieEmbragues serie 4H40P , embragues serie 5H40P
- Kits910182 (paquete de disco flexible individual)
- Página de producto del fabricante
- Categoría de piezasAdaptadores, casquillos y acoplamientos
- CalificacionesCE y RoHS
- Rigidez torsional12682 pulg-lb/grado
- UPC_NO662284230070
Descripción general
- Acoplamiento de pernos al piloto del embrague para permitir el acoplamiento eje a eje
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto de productos de Nexen Power TransmissionLa línea Power Transmission de Nexen Group incluye embragues de fricción, embragues de dientes, frenos de embrague, limitadores de par y frenos rotativos para una protección de movimiento controlado y sobrecarga. Diseñados para aplicaciones OEM e industriales, estos productos proporcionan transmisión de par, paro y protección de equipos confiables
Ver la documentación
Folleto de prioridad de seguridad de Nexen MakingLos frenos de riel certificados NexSafe, los bloqueos de varilla y los frenos de servomotor proporcionan soluciones de seguridad funcional para aplicaciones de retención y paro de emergencia. Diseñados con un funcionamiento accionado por resorte y liberado por aire, cumplen con los estándares ISO 13849-1 con altos niveles de fiabilidad y rendimiento de hasta PLe.
Ver la documentación