Motion
910384
Adaptador de acoplamiento - Para usar con embragues de la serie 4H50P , embragues de la serie 5H50P , limitadores de par de la serie TL50 , cierre cónico interno n.o 2517, orificio de 0.5000 - 2.5000 in, rigidez torsional de 30159 in-lb/grado, acabado niquelado
Artículo MI #02506440
No. Fabricante 910384
Precio2,795.05 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Adaptador de acoplamiento - Para usar con embragues de la serie 4H50P , embragues de la serie 5H50P , limitadores de par de la serie TL50 , cierre cónico interno n.o 2517, orificio de 0.5000 - 2.5000 in, rigidez torsional de 30159 in-lb/grado, acabado niquelado
Artículo MI #02506440
No. Fabricante 910384
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
Precio2,795.05 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    0.5000 - 2.5000 pulg.
  • Tamaño del orificio
    0.5000 - 2.5000 pulg.
  • Desalineación angular máxima
    1.5 °
  • Máx. desalineación paralela
    0.017 pulg.
  • Flotador máximo de Axia
    0.017 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    Inserción interna del casquillo para aplicaciones de extremo ciego. Los casquillos de bloqueo cónico se venden por separado.
  • Estilo aburrido
    Bloqueo de cono interno n.o 2517
  • Finalizar
    Enchapado en níquel
  • Para usar con la serie
    Embragues serie 4H50P , Embragues serie 5H50P , Limitadores de par serie TL50
  • Kits
    910382 (paquete de disco flexible individual)
  • Página de producto del fabricante
  • Categoría de piezas
    Adaptadores, casquillos y acoplamientos
  • Calificaciones
    CE y RoHS
  • Rigidez torsional
    30159 pulg-lb/grado
  • UPC_NO
    662284230155

Descripción general

Descripción del fabricante
910384 4/5H50,TL50 ACOPLAMIENTO,SGL FLEX,R
  • Acoplamiento de pernos al piloto del embrague para permitir el acoplamiento eje a eje

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"