Motion
910484
Adaptador de acoplamiento - Para usar con embragues de la serie 4H60P , embragues de la serie 5H60P , limitadores de par de la serie TL60 , cierre cónico interno n.o 3030, orificio de 0.9375 - 3.0000 in, rigidez torsional de 78213 in-lb/grado, acabado niquelado
Artículo MI #02506442
No. Fabricante 910484
Price$3,274.30/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Adaptador de acoplamiento - Para usar con embragues de la serie 4H60P , embragues de la serie 5H60P , limitadores de par de la serie TL60 , cierre cónico interno n.o 3030, orificio de 0.9375 - 3.0000 in, rigidez torsional de 78213 in-lb/grado, acabado niquelado
Artículo MI #02506442
No. Fabricante 910484
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
Price$3,274.30/each

Especificaciones

Dimensions

  • Diámetro interno
    0.9375 - 3.0000 pulg.
  • Tamaño del orificio
    0.9375 - 3.0000 pulg.
  • Desalineación angular máxima
    1.5 °
  • Máx. desalineación paralela
    0.019 pulg.
  • Flotador máximo de Axia
    0.120 pulg.
  • Peso
    29.00 lb

Details

  • Detalles adicionales
    Inserción interna del casquillo para aplicaciones de extremo ciego. Los casquillos de bloqueo cónico se venden por separado.
  • Estilo aburrido
    Bloqueo de cono interno n.o 3030
  • Finalizar
    Enchapado en níquel
  • Para usar con la serie
    Embragues serie 4H60P , Embragues serie 5H60P , Limitadores de par serie TL60
  • Kits
    910482 (paquete de disco flexible individual)
  • Página de producto del fabricante
  • Categoría de piezas
    Adaptadores, casquillos y acoplamientos
  • Calificaciones
    CE y RoHS
  • Rigidez torsional
    78213 pulg-lb/grado
  • UPC_NO
    662284230186

Descripción general

Descripción del fabricante
910484 4/5H60,TL60 ACOPLAMIENTO,SGL FLEX,R
  • Acoplamiento de pernos al piloto del embrague para permitir el acoplamiento eje a eje