Motion
911784
Adaptador de acoplamiento - Para usar con embragues de la serie 4H80P , embragues de la serie 5H80P , limitadores de par de la serie TL80 , cierre cónico interno #4040, orificio de 1.4375 - 4.4375 in, acabado niquelado
Artículo MI #02506446
No. Fabricante 911784
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Adaptador de acoplamiento - Para usar con embragues de la serie 4H80P , embragues de la serie 5H80P , limitadores de par de la serie TL80 , cierre cónico interno #4040, orificio de 1.4375 - 4.4375 in, acabado niquelado
Artículo MI #02506446
No. Fabricante 911784
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1.4375 - 4.4375 pulg.
  • Tamaño del orificio
    1.4375 - 4.4375 pulg.
  • Desalineación angular máxima
    1.5 °
  • Máx. desalineación paralela
    0.026 pulg.
  • Flotador máximo de Axia
    0.026 pulg.
  • Peso
    110.00 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Inserción interna del casquillo para aplicaciones de extremo ciego. Los casquillos de bloqueo cónico se venden por separado.
  • Estilo aburrido
    Bloqueo de cono interno n.o 4040
  • Finalizar
    Enchapado en níquel
  • Para usar con la serie
    Embragues serie 4H80P , Embragues serie 5H80P , Limitadores de par serie TL80
  • Kits
    911782 (paquete de disco flexible individual)
  • Página de producto del fabricante
  • Categoría de piezas
    Adaptadores, casquillos y acoplamientos
  • Calificaciones
    CE y RoHS
  • UPC_NO
    662284230285

Descripción general

Descripción del fabricante
911784 5H80,TL80 ACOPLAMIENTO,SGL FLEX,REV
  • Acoplamiento de pernos al piloto del embrague para permitir el acoplamiento eje a eje