Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno38 mm
- Tamaño del bastidor132M, 132S
- Tamaño del puerto1/8 BSPT
Detalles
- 2D Dibujo
- Detalles adicionalesNo se recomienda para frenado dinámico cíclico. Recomendado para aplicaciones de sujeción y estop.
- Vida útil aproximada frente al freno41 kW/h
- Tiempo de respuesta de compromiso aproximado30 ms
- Tipo de orificioRecto
- Vol. cámara aire freno cuando está desgastado0.062 pulg.3
- Volumen de la cámara de aire del freno cuando es nuevo1.210 pulg.3
- Área efectiva orientada al freno72 cm2
- Capacidad del disipador térmico del freno94400 julios
- Velocidad de entrada térmica máxima del freno695.00 kW
- Serie de frenosSerie EMB
- Compromiso/liberaciónPrimavera/aire
- FinalizarPintura acrílica negra
- Tipo de estructuraIEC
- FunciónDetención y retención
- Manual de instrucciones
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Lista de piezas de repuesto del fabricante
- Diss. térmica continua de freno máx.0.22 kW
- Presión máxima6.9 bar
- RPM Máx.5000 rpm
- Par de freno estático mín.125 N-m
- Presión mínima de liberación5.5 bar
- Configuración de montajeMontaje en brida
- Diseño abierto o cerradoAdjunto
- CalificacionesCE y RoHS
- Kits de control recomendados940012 (3 VÍAS N.C. 1/8 NPT), 940017 (3 VÍAS N.C. 0-100 PSI 1/8 NPT), 940021 (3 VÍAS 5-100 PSI 1/8 NPT)
- Inercia del eje44.00 kg/cm2
Descripción general
- El freno de motor de resorte EMB montado en brida Nexen está diseñado para motores de cara C NEMA de 1/2—20 HP
- Este freno de apagado es ideal para aplicaciones de ciclo, parada de emergencia y retención
- La baja tasa de desgaste en el material de fricción combinada con las altas capacidades térmicas hacen que este freno de motor sea ideal para aplicaciones de paro dinámico
- Los frenos neumáticos accionados por resorte funcionan más fríos y duran más que los frenos eléctricos accionados por resorte
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto de productos de Nexen Power TransmissionLa línea Power Transmission de Nexen Group incluye embragues de fricción, embragues de dientes, frenos de embrague, limitadores de par y frenos rotativos para una protección de movimiento controlado y sobrecarga. Diseñados para aplicaciones OEM e industriales, estos productos proporcionan transmisión de par, paro y protección de equipos confiables
Ver la documentación
Folleto de prioridad de seguridad de Nexen MakingLos frenos de riel certificados NexSafe, los bloqueos de varilla y los frenos de servomotor proporcionan soluciones de seguridad funcional para aplicaciones de retención y paro de emergencia. Diseñados con un funcionamiento accionado por resorte y liberado por aire, cumplen con los estándares ISO 13849-1 con altos niveles de fiabilidad y rendimiento de hasta PLe.
Ver la documentación