Motion
BW 0,625 1-3V GRV 02.75 OD TEF

NEXEN GROUP
BW .625 1-3V GRV 02.75 OD TEF

Embrague de fricción - 0.6250 pulg. Orificio, montaje en eje, Air Engaged/Spring Release, diseño abierto, 1/8 NPT, acabado con chaveta y acero inoxidable 2 , polea 1/3V2.75
Artículo MI #02506458
No. Fabricante BW .625 1-3V GRV 02.75 OD TEF
Precio1,079.94 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NEXEN GROUP
BW .625 1-3V GRV 02.75 OD TEF

Embrague de fricción - 0.6250 pulg. Orificio, montaje en eje, Air Engaged/Spring Release, diseño abierto, 1/8 NPT, acabado con chaveta y acero inoxidable 2 , polea 1/3V2.75
Artículo MI #02506458
No. Fabricante BW .625 1-3V GRV 02.75 OD TEF
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
Precio1,079.94 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    0.6250 pulg.
  • Velocidad de entrada térmica máxima del embrague
    1.90 CV
  • Inercia del variador
    0.86 lb-pulg2
  • Máxima disipación térmica continua
    0.07 CV
  • Diámetro total
    2.89 pulg.
  • Longitud total
    3.51 pulg.
  • Tamaño del puerto
    1/8 NPT
  • Peso
    3.50 lb

Detalles

  • 2D Dibujo
  • Detalles adicionales
    Embrague ligero refrigerado por aire para aplicaciones de control de tensión de rango estrecho. Revestimiento especial de teflón para una salida de par reducida, un funcionamiento más suave a bajas RPM diferenciales y una vida útil muy larga.
  • Vida útil aproximada frente al embrague
    100 hphr
  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero y acero inoxidable 2
  • Vol. cámara de aire embrague cuando está desgastado
    0.630 pulg.3
  • Volumen de la cámara de aire del embrague cuando es nuevo
    0.201 pulg.3
  • Categoría del embrague
    Embrague de una sola placa
  • Código de color del borde orientado hacia el embrague
    Azul
  • Área efectiva orientada al embrague
    4.17 pulg.2
  • Tipo orientado al embrague
    Coeficiente de Teflon (muy bajo)
  • Capacidad del disipador térmico del embrague
    2825 pies-libras
  • Factor de respuesta del embrague
    0.038
  • Tipo de embrague
    Embrague de fricción
  • Diseño
    Abierta(s)
  • Arreglo de la conducción
    Disco 1/3V2.75
  • Compromiso/liberación
    Aire activado/liberación de resorte
  • Finalizar
    Aluminio mecanizado
  • Función
    Tensado
  • Código de armonización
    8483.60.4000
  • Manual de instrucciones
  • Página de producto del fabricante
  • Lista de piezas de repuesto del fabricante
  • RPM Máx.
    3600 rpm
  • Capacidad máxima de par dinámico
    30 pulg.
  • Modelo
    BW
  • Configuración de montaje
    Montaje en eje
  • Tipo de producto
    Embragues neumáticos
  • Calificaciones
    CE y RoHS
  • Inercia del eje
    0.98 lb/pulg2
  • UPC_NO
    662284153249

Descripción general

Descripción del fabricante
800002 BW 0.625,1-3V GRV,02.75

También puede gustarle