Motion
HWCB 1.750 3-5V GRV 07.10 OD NSB

NEXEN GROUP
HWCB 1.750 3-5V GRV 07.10 OD NSB

Freno-embrague - Abierto, Freno-embrague montado en eje, HWCB
Artículo MI #02506471
No. Fabricante HWCB 1.750 3-5V GRV 07.10 OD NSB
Precio5,862.54 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NEXEN GROUP
HWCB 1.750 3-5V GRV 07.10 OD NSB

Freno-embrague - Abierto, Freno-embrague montado en eje, HWCB
Artículo MI #02506471
No. Fabricante HWCB 1.750 3-5V GRV 07.10 OD NSB
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
Precio5,862.54 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1.750 pulg.
  • Velocidad de entrada térmica máxima del embrague
    45.00 CV
  • Longitud
    10.38 pulg.
  • Diámetro exterior
    10.00 pulg.
  • Tamaño del puerto
    1/8 NPT
  • Peso
    85.00 lb

Detalles

  • Accionamiento
    Aire/resorte
  • Vida útil aproximada frente al freno
    1225 hphr
  • Vida útil aproximada frente al embrague
    3066 hphr
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Vol. cámara aire freno cuando está desgastado
    5.533 pulg.3
  • Volumen de la cámara de aire del freno cuando es nuevo
    1.013 pulg.3
  • Código de color del borde orientado al freno
    Rojo
  • Tipo orientado al freno
    Coeficiente estándar
  • Capacidad del disipador térmico del freno
    120000 pies-libras
  • Velocidad de entrada térmica máxima del freno
    28.00 CV
  • Vol. cámara de aire embrague cuando está desgastado
    5.269 pulg.3
  • Volumen de la cámara de aire del embrague cuando es nuevo
    1.268 pulg.3
  • Código de color del borde orientado hacia el embrague
    Rojo
  • Tipo orientado al embrague
    Coeficiente estándar
  • Capacidad del disipador térmico del embrague
    125000 pies-lb
  • Tipo de combinación
    Freno-embrague montado en eje
  • Arreglo de la conducción
    Bandeja de 3-5V, 7.10 pulg. de diámetro exterior
  • Finalizar
    Óxido negro
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662284246415
  • Diss. térmica continua de freno máx.
    2.23 CV
  • Diss. térmica continua máx. del embrague
    1.25 CV
  • Presión máxima
    80 psi
  • RPM Máx.
    1800 rpm
  • Par de freno estático máx.
    2800 pulg.
  • Par de embrague estático máx.
    2600 pulg-lb
  • Diseño abierto o cerrado
    Abierta(s)
  • Tipo de producto
    Conjuntos de freno neumático y embrague
  • Calificaciones
    CE y RoHS
  • Restricciones
    Debe montarse en el eje motorizado
  • Serie
    HWCB
  • Inercia del eje
    144.00 lb/pulg2
  • Rango de temperatura
    32-150 °F
  • UPC_NO
    662284246415

Descripción general

Descripción del fabricante
832401 HWCB 1.750,3-5V GRV,07.10
  • Montaje en eje motorizado, orificio recto, pistón doble, accionamiento neumático, frenos de embrague
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good