Motion
FMBES-875CC  200 IN LBS

NEXEN GROUP
FMBES-875CC 200 IN LBS

FMBES-875 Freno montado en brida - Resorte/aire, Tamaño de orificio de 0.875 pulg., 3600 rpm máx., Tamaño de puerto 1/8 NPT , Acabado niquelado
Artículo MI #02506576
No. Fabricante FMBES-875CC 200 IN LBS
Precio3,057.65 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NEXEN GROUP
FMBES-875CC 200 IN LBS

FMBES-875 Freno montado en brida - Resorte/aire, Tamaño de orificio de 0.875 pulg., 3600 rpm máx., Tamaño de puerto 1/8 NPT , Acabado niquelado
Artículo MI #02506576
No. Fabricante FMBES-875CC 200 IN LBS
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
Precio3,057.65 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    0.875 pulg.
  • Tamaño del bastidor
    143TC, 145TC
  • Tamaño del puerto
    1/8 NPT
  • Peso
    27.00 lb

Detalles

  • 2D Dibujo
  • Vida útil aproximada frente al freno
    160 hp/h
  • Tiempo de respuesta de compromiso aproximado
    30 ms
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Vol. cámara aire freno cuando está desgastado
    16.200 pulg.3
  • Volumen de la cámara de aire del freno cuando es nuevo
    78.400 pulg.3
  • Código de color del borde orientado al freno
    Rojo
  • Área efectiva orientada al freno
    15.2 pulg.2
  • Tipo orientado al freno
    Coeficiente estándar
  • Serie de frenos
    Serie FMBES
  • Compromiso/liberación
    Primavera/aire
  • Kit de orientación
    827302
  • Finalizar
    Enchapado en níquel
  • Tipo de estructura
    NEMA
  • Función
    Detención y retención
  • Manual de instrucciones
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Lista de piezas de repuesto del fabricante
  • Diss. térmica continua de freno máx.
    0.30 CV
  • Presión máxima
    80 psi
  • RPM Máx.
    3600 rpm
  • Par de freno estático mín.
    200 pulg.
  • Presión mínima de liberación
    40 psi
  • Configuración de montaje
    Montaje en brida
  • Diseño abierto o cerrado
    Adjunto
  • Capacidad de carga suspendida
    170 lb
  • Tipo de producto
    Frenos neumáticos montados en brida
  • Calificaciones
    NEMA 1.26.55 (máquinas sumergibles), CE, RoHS
  • Kits de reconstrucción
    827301
  • Kits de control recomendados
    940012 (3 VÍAS N.C. 1/8 NPT), 940017 (3 VÍAS N.C. 0-100 PSI 1/8 NPT), 940021 (3 VÍAS 5-100 PSI 1/8 NPT)
  • Inercia del eje
    12960.00 lb/pulg2

Descripción general

Descripción del fabricante
827344 FMBES-875CC 200 IN
  • Resorte acoplado para mantener en condiciones de apagado
  • Autoajuste por desgaste del material de fricción
  • Elimina totalmente la necesidad de apagar para realizar ajustes periódicos
  • Sin requisitos especiales ni piezas adicionales para aplicaciones de montaje vertical
  • Liberación de aire, mayor capacidad de disipador térmico para un rendimiento más fiable
  • Ideal para aplicaciones de ciclo alto
  • Sellado para protección contra agua según la norma NEMA 1.26.55 (IP54)
  • niquelado

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"