Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno1.3750 pulg.
- Velocidad de entrada térmica máxima del embrague28.00 CV
- Inercia del variador61.60 lbin2
- Tamaño del bastidor213TC, 215TC
- Diámetro del eje de entrada1.375 pulg.
- Diámetro del eje de salida1.375 pulg.
- Tamaño del puerto1/8 NPT
- Peso92.00 lb
Detalles
- AccionamientoAire/aire
- Vida útil aproximada frente al freno1225 hphr
- Vida útil aproximada frente al embrague1225 hphr
- Tipo de orificioRecto
- Vol. cámara aire freno cuando está desgastado7.747 pulg.3
- Volumen de la cámara de aire del freno cuando es nuevo5.802 pulg.3
- Código de color del borde orientado al frenoRojo
- Tipo orientado al frenoCoeficiente estándar
- Velocidad de entrada térmica máxima del freno28.00 CV
- Vol. cámara de aire embrague cuando está desgastado4.657 pulg.3
- Volumen de la cámara de aire del embrague cuando es nuevo3.109 pulg.3
- Código de color del borde orientado hacia el embragueRojo
- Tipo orientado al embragueCoeficiente estándar
- Tipo de combinaciónFreno-embrague Nema con cara C
- Disector térmico continuo combinado0.44 hp hp
- Capacidad combinada del disipador térmico36200 pies-libras
- Factor Cv0.12
- FinalizarÓxido negro
- Potencia de entrada115 VCA 50/60 Hz a 2.5 vatios
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662284241663
- Presión máxima80 psi
- RPM Máx.1800 rpm
- Par de freno estático máx.1200 pulg.
- Par de embrague estático máx.1050 pulg-lb
- Diseño abierto o cerradoAdjunto
- Capacidad de carga suspendida350 lb
- Tipo de productoConjuntos de freno neumático y embrague
- CalificacionesCE y RoHS
- RestriccionesLos ejes de salida de llave de bloqueo solo se pueden insertar en reductores y no son para montaje de polea o acoplamiento
- SerieFMCBE
- Inercia del eje70.00 lb/pulg2
- Rango de temperatura32-150 °F
- UPC_NO662284241663
Descripción general
- Frenos de embrague cerrados, accionados por aire, con eje de entrada y pies opcionales
- Característica de llave de bloqueo, válvula de control integral
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto de productos de Nexen Power TransmissionLa línea Power Transmission de Nexen Group incluye embragues de fricción, embragues de dientes, frenos de embrague, limitadores de par y frenos rotativos para una protección de movimiento controlado y sobrecarga. Diseñados para aplicaciones OEM e industriales, estos productos proporcionan transmisión de par, paro y protección de equipos confiables
Ver la documentación
Folleto de prioridad de seguridad de Nexen MakingLos frenos de riel certificados NexSafe, los bloqueos de varilla y los frenos de servomotor proporcionan soluciones de seguridad funcional para aplicaciones de retención y paro de emergencia. Diseñados con un funcionamiento accionado por resorte y liberado por aire, cumplen con los estándares ISO 13849-1 con altos niveles de fiabilidad y rendimiento de hasta PLe.
Ver la documentación