Motion
CONVERSIÓN DE LLAVE DE BLOQUEO FMCBE-1125 K

NEXEN GROUP
FMCBE-1125 LOCKING KEY CONVERSION K

Kit de conversión de llave de bloqueo - Para usar con embragues FMCE, embrague/freno serie FMCBE, embrague/freno serie FMCBES-1125, eje recto, orificio de 1.1250 pulg.
Artículo MI #02506601
No. Fabricante FMCBE-1125 LOCKING KEY CONVERSION K
Precio1,844.77 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NEXEN GROUP
FMCBE-1125 LOCKING KEY CONVERSION K

Kit de conversión de llave de bloqueo - Para usar con embragues FMCE, embrague/freno serie FMCBE, embrague/freno serie FMCBES-1125, eje recto, orificio de 1.1250 pulg.
Artículo MI #02506601
No. Fabricante FMCBE-1125 LOCKING KEY CONVERSION K
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
Precio1,844.77 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1.1250 pulg.
  • Tamaño del orificio
    1.1250 pulg.
  • Peso
    2.31 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    La característica de llave de bloqueo elimina el vuelco de llave del eje de salida común en aplicaciones de alta velocidad de ciclo. El eje de salida de la llave de bloqueo solo se puede utilizar cuando se inserta en un reductor. No debe usarse con poleas o piñones.
  • Estilo aburrido
    Eje recto
  • Para usar con la serie
    Embrague/freno de la serie FMCBE, embrague/freno de la serie FMCBES-1125, embragues FMCE
  • Página de producto del fabricante
  • Categoría de piezas
    Kits
  • Calificaciones
    CE y RoHS
  • UPC_NO
    662284237635

Descripción general

Descripción del fabricante
801696 FMCBE-1125,LLAVE DE BLOQUEO,CONVERSI
  • Este kit convierte los ejes de salida FMC(B)E-1125 estándar a la versión de llave de bloqueo.