Motion
927205
Kit de orientación: para usar con frenos de la serie STB, frenos de la serie BTB, orientación de freno de coeficiente estándar, código de color de borde de orientación de freno rojo, vida de orientación de freno de 194 hp/h por dos orientacións
Artículo MI #02506664
No. Fabricante 927205
Precio375.89 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Kit de orientación: para usar con frenos de la serie STB, frenos de la serie BTB, orientación de freno de coeficiente estándar, código de color de borde de orientación de freno rojo, vida de orientación de freno de 194 hp/h por dos orientacións
Artículo MI #02506664
No. Fabricante 927205
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
Su precio$375.89/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso
    1.00 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Los revestimientos de coeficiente estándar ofrecen la mejor combinación de salida de par y vida útil en la mayoría de las aplicaciones. Consulte a Nexen antes de utilizar tipos de orientación no originales. Nexen ofrece un servicio de reconstrucción para la mayoría de los productos; comuníquese con sus industrias de Motion locales para obtener más información.
  • Vida útil aproximada frente al freno
    194 hp/h por dos caras
  • Código de color del borde orientado al freno
    Rojo
  • Área efectiva orientada al freno
    5.0 pulg.2
  • Tipo orientado al freno
    Coeficiente estándar
  • Para usar con la serie
    Frenos Serie BTB, Frenos Serie STB
  • Página de producto del fabricante
  • Categoría de piezas
    Kits
  • Calificaciones
    CE y RoHS
  • Serie
    STB600
  • UPC_NO
    662284233149

Descripción general

Descripción del fabricante
927205 STB600, KIT DE CARA

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"