Especificaciones
Dimensiones
- Peso0.50 lb
Detalles
- Detalles adicionalesLos revestimientos de coeficiente estándar ofrecen la mejor combinación de salida de par y vida útil en la mayoría de las aplicaciones. Consulte a Nexen antes de utilizar tipos de orientación no originales. Nexen ofrece un servicio de reconstrucción para la mayoría de los productos; comuníquese con sus industrias de Motion locales para obtener más información.
- Vida útil aproximada frente al embrague427 kW/h
- Código de color del borde orientado hacia el embragueRojo
- Área efectiva orientada al embrague120.1 cm2
- Tipo orientado al embragueCoeficiente estándar
- Para usar con la serieEmbragues de la serie L-600
- Página de producto del fabricante
- Categoría de piezasKits
- CalificacionesCE y RoHS
- SerieSistema métrico L-600
- UPC_NO662284185219
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto de productos de Nexen Power TransmissionLa línea Power Transmission de Nexen Group incluye embragues de fricción, embragues de dientes, frenos de embrague, limitadores de par y frenos rotativos para una protección de movimiento controlado y sobrecarga. Diseñados para aplicaciones OEM e industriales, estos productos proporcionan transmisión de par, paro y protección de equipos confiables
Ver la documentación
Folleto de prioridad de seguridad de Nexen MakingLos frenos de riel certificados NexSafe, los bloqueos de varilla y los frenos de servomotor proporcionan soluciones de seguridad funcional para aplicaciones de retención y paro de emergencia. Diseñados con un funcionamiento accionado por resorte y liberado por aire, cumplen con los estándares ISO 13849-1 con altos niveles de fiabilidad y rendimiento de hasta PLe.
Ver la documentación