Motion
950271
Kit de revestimiento - Para usar con embragues de la serie M-800, embragues de la serie MW, revestimiento de bajo coeficiente, código de color de borde de revestimiento verde, vida de revestimiento de 1371 kW/h
Artículo MI #02506760
No. Fabricante 950271
Precio256.89 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Kit de revestimiento - Para usar con embragues de la serie M-800, embragues de la serie MW, revestimiento de bajo coeficiente, código de color de borde de revestimiento verde, vida de revestimiento de 1371 kW/h
Artículo MI #02506760
No. Fabricante 950271
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
Precio256.89 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso
    1.00 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Los revestimientos de bajo coeficiente proporcionan menos salida de par con más vida útil de revestimiento. Ideal para aplicaciones de deslizamiento continuo o de ciclo alto. Consulte a Nexen antes de utilizar tipos de orientación no originales. Nexen ofrece un servicio de reconstrucción para la mayoría de los productos; comuníquese con sus industrias de Motion locales para obtener más detalles sobre estos servicios.
  • Vida útil aproximada frente al embrague
    1371 kW/h
  • Código de color del borde orientado hacia el embrague
    Verde
  • Área efectiva orientada al embrague
    197.6 cm2
  • Tipo orientado al embrague
    Bajo coeficiente
  • Para usar con la serie
    Embragues de la serie M-800, embragues de la serie MW
  • Página de producto del fabricante
  • Categoría de piezas
    Kits
  • Calificaciones
    CE y RoHS
  • Serie
    Sistema métrico M-800
  • UPC_NO
    662284185257

Descripción general

Descripción del fabricante
KIT DE REVESTIMIENTO 950271 M-800, MÉTRICO, LCO

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"