Especificaciones
Dimensiones
- Peso1.50 lb
Detalles
- Detalles adicionalesLos revestimientos de bajo coeficiente proporcionan menos salida de par con más vida útil de revestimiento. Ideal para aplicaciones de deslizamiento continuo o de ciclo alto. Consulte a Nexen antes de utilizar tipos de orientación no originales. Nexen ofrece un servicio de reconstrucción para la mayoría de los productos; comuníquese con sus industrias de Motion locales para obtener más detalles sobre estos servicios.
- Vida útil aproximada frente al embrague3431 kW/h
- Código de color del borde orientado hacia el embragueVerde
- Área efectiva orientada al embrague324.3 cm2
- Tipo orientado al embragueBajo coeficiente
- Para usar con la serieEmbragues de la serie H-1000, embragues de la serie HW
- Página de producto del fabricante
- Categoría de piezasKits
- CalificacionesCE y RoHS
- SerieSistema métrico H-1000
- UPC_NO662284185288
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto de productos de Nexen Power TransmissionLa línea Power Transmission de Nexen Group incluye embragues de fricción, embragues de dientes, frenos de embrague, limitadores de par y frenos rotativos para una protección de movimiento controlado y sobrecarga. Diseñados para aplicaciones OEM e industriales, estos productos proporcionan transmisión de par, paro y protección de equipos confiables
Ver la documentación
Folleto de prioridad de seguridad de Nexen MakingLos frenos de riel certificados NexSafe, los bloqueos de varilla y los frenos de servomotor proporcionan soluciones de seguridad funcional para aplicaciones de retención y paro de emergencia. Diseñados con un funcionamiento accionado por resorte y liberado por aire, cumplen con los estándares ISO 13849-1 con altos niveles de fiabilidad y rendimiento de hasta PLe.
Ver la documentación