Motion
801360
Freno-embrague - Cerrado, Freno-embrague con revestimiento en C Nema, FMCBE
Artículo MI #02506832
No. Fabricante 801360
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Freno-embrague - Cerrado, Freno-embrague con revestimiento en C Nema, FMCBE
Artículo MI #02506832
No. Fabricante 801360
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    14 mm
  • Velocidad de entrada térmica máxima del embrague
    2.80 kW
  • Tamaño del bastidor
    D71C
  • Diámetro del eje de entrada
    14 mm
  • Diámetro del eje de salida
    14 mm
  • Tamaño del puerto
    1/8 BSPT
  • Peso
    12.50 lb

Detalles

  • Accionamiento
    Aire/aire
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Vol. cámara aire freno cuando está desgastado
    17.040 cm3
  • Volumen de la cámara de aire del freno cuando es nuevo
    10.590 cm3
  • Código de color del borde orientado al freno
    Rojo
  • Tipo orientado al freno
    Coeficiente estándar
  • Velocidad de entrada térmica máxima del freno
    2.80 kW
  • Vol. cámara de aire embrague cuando está desgastado
    17.040 cm3
  • Volumen de la cámara de aire del embrague cuando es nuevo
    10.590 cm3
  • Código de color del borde orientado hacia el embrague
    Rojo
  • Tipo orientado al embrague
    Coeficiente estándar
  • Tipo de combinación
    Freno-embrague Nema con cara C
  • Disector térmico continuo combinado
    0.08 kW hp
  • Finalizar
    Aluminio mecanizado
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662284245531
  • Presión máxima
    6.0 bar
  • RPM Máx.
    3600 rpm
  • Par de freno estático máx.
    10 N-m
  • Par de embrague estático máx.
    10 N-m
  • Diseño abierto o cerrado
    Adjunto
  • Capacidad de carga suspendida
    32 kg
  • Tipo de producto
    Conjuntos de freno neumático y embrague
  • Calificaciones
    CE y RoHS
  • Serie
    FMCBE
  • Rango de temperatura
    32-150 °F
  • UPC_NO
    662284245531

Descripción general

Descripción del fabricante
801360 FMCBE-70-14 14 MM
  • Freno de embrague cerrado, accionado por aire, con eje de entrada y pies opcionales

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo