Motion
FMCBE-130-19 19 MM

Nexen Group
FMCBE-130-19 19 MM

Freno-embrague - Cerrado, Freno-embrague con revestimiento en C Nema, FMCBE
Artículo MI #02506846
No. Fabricante FMCBE-130-19 19 MM
Precio1,929.84 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Nexen Group
FMCBE-130-19 19 MM

Freno-embrague - Cerrado, Freno-embrague con revestimiento en C Nema, FMCBE
Artículo MI #02506846
No. Fabricante FMCBE-130-19 19 MM
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
Precio1,929.84 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    19 mm
  • Velocidad de entrada térmica máxima del embrague
    8.90 kW
  • Inercia del variador
    18.14 kg·cm2
  • Tamaño del bastidor
    80
  • Diámetro del eje de entrada
    19 mm
  • Diámetro del eje de salida
    19 mm
  • Tamaño del puerto
    1/8 BSPT
  • Peso
    40.00 lb

Detalles

  • Accionamiento
    Aire/aire
  • Vida útil aproximada frente al freno
    293.8 kWh
  • Vida útil aproximada frente al embrague
    294 kWh
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Vol. cámara aire freno cuando está desgastado
    39.510 cm3
  • Volumen de la cámara de aire del freno cuando es nuevo
    30.530 cm3
  • Código de color del borde orientado al freno
    Rojo
  • Tipo orientado al freno
    Coeficiente estándar
  • Velocidad de entrada térmica máxima del freno
    8.90 kW
  • Vol. cámara de aire embrague cuando está desgastado
    27.900 cm3
  • Volumen de la cámara de aire del embrague cuando es nuevo
    19.520 cm3
  • Código de color del borde orientado hacia el embrague
    Rojo
  • Tipo orientado al embrague
    Coeficiente estándar
  • Tipo de combinación
    Freno-embrague Nema con cara C
  • Disector térmico continuo combinado
    0.13 kW hp
  • Finalizar
    Óxido negro
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662284192712
  • Presión máxima
    6.0 bar
  • RPM Máx.
    1500 rpm
  • Par de freno estático máx.
    33 N-m
  • Par de embrague estático máx.
    33 N-m
  • Diseño abierto o cerrado
    Adjunto
  • Capacidad de carga suspendida
    100 kg
  • Tipo de producto
    Conjuntos de freno neumático y embrague
  • Calificaciones
    CE y RoHS
  • Serie
    FMCBE
  • Inercia del eje
    20.78 kg/cm2
  • Rango de temperatura
    32-150 °F
  • UPC_NO
    662284192712

Descripción general

Descripción del fabricante
801660 FMCBE-130-19 19 MM
  • Freno de embrague cerrado, accionado por aire, con eje de entrada y pies opcionales

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo