Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno38 mm
- Velocidad de entrada térmica máxima del embrague20.90 kW
- Inercia del variador180.27 kg·cm2
- Tamaño del bastidor132M
- Diámetro del eje de entrada38 mm
- Diámetro del eje de salida38 mm
- Tamaño del puerto1/8 BSPT
- Peso141.00 lb
Detalles
- AccionamientoAire/aire
- Vida útil aproximada frente al freno913.5 kWh
- Vida útil aproximada frente al embrague914 kWh
- Tipo de orificioRecto
- Vol. cámara aire freno cuando está desgastado149.900 cm3
- Volumen de la cámara de aire del freno cuando es nuevo11.460 cm3
- Código de color del borde orientado al frenoRojo
- Tipo orientado al frenoCoeficiente estándar
- Velocidad de entrada térmica máxima del freno20.90 kW
- Vol. cámara de aire embrague cuando está desgastado69.920 cm3
- Volumen de la cámara de aire del embrague cuando es nuevo62.400 cm3
- Código de color del borde orientado hacia el embragueRojo
- Tipo orientado al embragueCoeficiente estándar
- Tipo de combinaciónFreno-embrague Nema con cara C
- Disector térmico continuo combinado0.33 kW hp
- FinalizarÓxido negro
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662284192750
- Presión máxima6.0 bar
- RPM Máx.1500 rpm
- Par de freno estático máx.164 N-m
- Par de embrague estático máx.147 N-m
- Diseño abierto o cerradoAdjunto
- Capacidad de carga suspendida130 kg
- Tipo de productoConjuntos de freno neumático y embrague
- CalificacionesCE y RoHS
- SerieFMCBE
- Inercia del eje204.85 kg/cm2
- Rango de temperatura32-150 °F
- UPC_NO662284192750
Descripción general
- Freno de embrague cerrado, accionado por aire, con eje de entrada y pies opcionales