Motion
S-800 50MM HICO S PCL

Nexen Group
S-800 50MM HICO S PCL

Freno montado en eje - Aire/resorte, tipo orificio recto, tamaño de puerto 1/4 BSPT, 1800 rpm máx., acabado de óxido negro, cara de alto coeficiente
Artículo MI #02506861
No. Fabricante S-800 50MM HICO S PCL
Precio2,040.08 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Nexen Group
S-800 50MM HICO S PCL

Freno montado en eje - Aire/resorte, tipo orificio recto, tamaño de puerto 1/4 BSPT, 1800 rpm máx., acabado de óxido negro, cara de alto coeficiente
Artículo MI #02506861
No. Fabricante S-800 50MM HICO S PCL
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
Precio2,040.08 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Vuelta
    0.39°
  • Rango de tamaños de orificio
    50 mm
  • Diámetro total
    9.00 pulg.
  • Longitud total
    3.63 pulg.
  • Tamaño del puerto
    1/4 BSPT
  • Peso
    28.00 lb

Detalles

  • 2D Dibujo
  • Detalles adicionales
    Para evitar la rotación de la carcasa, utilice el soporte del pasador de par motor de la sección de accesorios.
  • Vida útil aproximada frente al freno
    548 kW/h
  • Tiempo de respuesta de compromiso aproximado
    70 ms
  • Estilo aburrido
    Orificio a tamaño
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Vol. cámara aire freno cuando está desgastado
    85.098 cm3
  • Volumen de la cámara de aire del freno cuando es nuevo
    28.251 cm3
  • Código de color del borde orientado al freno
    Morado
  • Área efectiva orientada al freno
    198 cm2
  • Tipo orientado al freno
    Alto coeficiente
  • Capacidad del disipador térmico del freno
    170000 julios
  • Velocidad de entrada térmica máxima del freno
    20.90 kW
  • Factor de respuesta del freno
    0.199
  • Compromiso/liberación
    Aire/resorte
  • Finalizar
    Óxido negro
  • Función
    Detención y retención
  • Protectores
    826300
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Lista de piezas de repuesto del fabricante
  • Diss. térmica continua de freno máx.
    1.60 kW
  • Presión máxima
    6.0 bar
  • RPM Máx.
    1800 rpm
  • Par de freno estático máx.
    276 N-m
  • Modelo
    S-800
  • Diseño abierto o cerrado
    Abierta(s)
  • Otros accesorios
    823400 (soporte de pasador de par)
  • Tipo de producto
    Frenos montados en eje neumático
  • Calificaciones
    CE y RoHS
  • Kits de control recomendados
    940011,940012,940017,940021
  • Inercia del eje
    335.00 kg/cm2
  • UPC_NO
    662284229456

Descripción general

Descripción del fabricante
828017 S-800 50 MM

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo