Especificaciones
Dimensiones
- Vuelta0.39°
- Rango de tamaños de orificio45 mm
- Diámetro total9.00 pulg.
- Longitud total3.63 pulg.
- Tamaño del puerto1/4 BSPT
- Peso28.00 lb
Detalles
- 2D Dibujo
- Detalles adicionalesPara evitar la rotación de la carcasa, utilice el soporte del pasador de par motor de la sección de accesorios.
- Vida útil aproximada frente al freno914 kW/h
- Tiempo de respuesta de compromiso aproximado70 ms
- Estilo aburridoOrificio a tamaño
- Tipo de orificioRecto
- Vol. cámara aire freno cuando está desgastado85.098 cm3
- Volumen de la cámara de aire del freno cuando es nuevo28.251 cm3
- Código de color del borde orientado al frenoRojo
- Área efectiva orientada al freno198 cm2
- Tipo orientado al frenoCoeficiente estándar
- Capacidad del disipador térmico del freno170000 julios
- Velocidad de entrada térmica máxima del freno20.90 kW
- Factor de respuesta del freno0.199
- Compromiso/liberaciónAire/resorte
- FinalizarÓxido negro
- FunciónDetención y retención
- Protectores826300
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Lista de piezas de repuesto del fabricante
- Diss. térmica continua de freno máx.1.60 kW
- Presión máxima6.0 bar
- RPM Máx.1800 rpm
- Par de freno estático máx.197 N-m
- ModeloS-800
- Diseño abierto o cerradoAbierta(s)
- Otros accesorios823400 (soporte de pasador de par)
- Tipo de productoFrenos montados en eje neumático
- CalificacionesCE y RoHS
- Kits de control recomendados940011,940012,940017,940021
- Inercia del eje335.00 kg/cm2
- UPC_NO662284232746