Motion
828115
Freno montado en eje - Aire/resorte, tipo orificio recto, tamaño de puerto 1/4 BSPT, 1800 rpm máx., acabado de óxido negro, revestimiento de coeficiente estándar
Artículo MI #02506868
No. Fabricante 828115
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Freno montado en eje - Aire/resorte, tipo orificio recto, tamaño de puerto 1/4 BSPT, 1800 rpm máx., acabado de óxido negro, revestimiento de coeficiente estándar
Artículo MI #02506868
No. Fabricante 828115
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Rango de tamaños de orificio
    55 mm
  • Diámetro total
    11.88 pulg.
  • Longitud total
    4.03 pulg.
  • Tamaño del puerto
    1/4 BSPT
  • Peso
    52.00 lb

Detalles

  • 2D Dibujo
  • Detalles adicionales
    Para evitar la rotación de la carcasa, utilice el soporte del pasador de par motor de la sección de accesorios.
  • Vida útil aproximada frente al freno
    2286 kW/h
  • Tiempo de respuesta de compromiso aproximado
    70 ms
  • Estilo aburrido
    Orificio a tamaño
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Vol. cámara aire freno cuando está desgastado
    175.456 cm3
  • Volumen de la cámara de aire del freno cuando es nuevo
    30.267 cm3
  • Código de color del borde orientado al freno
    Rojo
  • Área efectiva orientada al freno
    324 cm2
  • Tipo orientado al freno
    Coeficiente estándar
  • Capacidad del disipador térmico del freno
    271000 julios
  • Velocidad de entrada térmica máxima del freno
    33.60 kW
  • Factor de respuesta del freno
    0.398
  • Compromiso/liberación
    Aire/resorte
  • Finalizar
    Óxido negro
  • Función
    Detención y retención
  • Protectores
    828200
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Lista de piezas de repuesto del fabricante
  • Diss. térmica continua de freno máx.
    2.23 kW
  • Presión máxima
    6.0 bar
  • RPM Máx.
    1800 rpm
  • Par de freno estático máx.
    420 N-m
  • Modelo
    S-1000
  • Diseño abierto o cerrado
    Abierta(s)
  • Otros accesorios
    825500 (soporte de pasador de par)
  • Calificaciones
    CE y RoHS
  • Kits de control recomendados
    940011,940012,940017,940021
  • Inercia del eje
    826.00 kg/cm2
  • UPC_NO
    662284234566

Descripción general

Descripción del fabricante
828115 S-1000 55 MM

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo