Especificaciones
Dimensiones
- Rango de tamaños de orificio75 mm
- Diámetro total5.94 pulg.
- Longitud total2.51 pulg.
- Tamaño del puerto1/4 BSPT
- Peso52.00 lb
Detalles
- 2D Dibujo
- Detalles adicionalesPara evitar la rotación de la carcasa, utilice el soporte del pasador de par motor de la sección de accesorios.
- Vida útil aproximada frente al freno3430 kW/h
- Tiempo de respuesta de compromiso aproximado70 ms
- Estilo aburridoOrificio a tamaño
- Tipo de orificioRecto
- Vol. cámara aire freno cuando está desgastado175.456 cm3
- Volumen de la cámara de aire del freno cuando es nuevo30.267 cm3
- Código de color del borde orientado al frenoVerde
- Área efectiva orientada al freno324 cm2
- Tipo orientado al frenoBajo coeficiente
- Capacidad del disipador térmico del freno271000 julios
- Velocidad de entrada térmica máxima del freno33.60 kW
- Factor de respuesta del freno0.398
- Compromiso/liberaciónAire/resorte
- FinalizarÓxido negro
- FunciónDetención y retención
- Protectores828200
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Lista de piezas de repuesto del fabricante
- Diss. térmica continua de freno máx.2.23 kW
- Presión máxima6.0 bar
- RPM Máx.1800 rpm
- Par de freno estático máx.252 N-m
- ModeloS-1000
- Diseño abierto o cerradoAbierta(s)
- Otros accesorios825500 (soporte de pasador de par)
- Tipo de productoFrenos montados en eje neumático
- CalificacionesCE y RoHS
- Kits de control recomendados940011,940012,940017,940021
- Inercia del eje826.00 kg/cm2
- UPC_NO662284244640