Especificaciones
Dimensiones
- Vuelta0.27°
- Diámetro interno44 mm
- Inercia del variador162.81 kg-cm2
- Tamaño mínimo de la rueda dentada40/40T, 50/34T, 60/28T, 80/22T
- Tamaño del puerto1/4 BSPT
- Peso34.00 lb
Detalles
- Detalles adicionalesEngranado por aire métrico, orificio recto, montaje piloto, cerrado, embrague de diente. Apriete hasta 14650 pulg-lbs a 80 psi. Velocidad máxima de hasta 4000 rpm. Tamaños de orificio de hasta 3.938 pulg. El montaje piloto acepta poleas, piñones y acoplamientos. Acoplamientos disponibles en flexión simple y doble para aplicaciones de acoplamiento de eje. Compromiso positivo sin deslizamiento. Estos embragues son ideales para aplicaciones de transportadores por zonas en línea, así como otras aplicaciones que requieren movimiento bidireccional. Consulte a Nexen para su uso en aplicaciones cíclicas o acoplamiento a velocidades diferenciales.
- Volumen de la cámara de aire16.289 cm3
- Tipo de orificioAcabado con chavetero y acero inoxidable 6
- Categoría del embragueEmbrague de dientes
- Factor de respuesta del embrague0.136
- Tipo de embragueEmbrague de dientes
- DiseñoAdjunto
- Arreglo de la conducciónMontaje piloto
- Compromiso/liberaciónAire activado/liberación de resorte
- FinalizarEnchapado en níquel
- FunciónConexión/desconexión, sincronización del eje, sujeción
- Código de armonización8483.60.4000
- Manual de instrucciones
- Página de producto del fabricante
- Lista de piezas de repuesto del fabricante
- Presión máxima6.0 bar
- RPM Máx.1100 rpm
- Presión de compromiso mínima1.4 bar
- Capacidad de par estático mín.203 N-m
- Modelo5H50P-E
- Configuración de montajeMontaje en eje
- Número de puestos de compromiso152
- Tipo de productoEmbragues neumáticos
- CalificacionesNEMA MG1-2006 1.26.6 (máquinas a prueba de agua), IP55, CE y RoHS
- Inercia del eje40.07 kg/cm2
- UPC_NO662284226172