Especificaciones
Dimensiones
- Rango de tamaños de orificio50 mm
- Diámetro del disco14 pulg.
- Grosor del disco2.06 pulg.
- Estándar de par dinámico máx.9086 pulg.
- Diámetro total20.75 pulg.
- Longitud total9.06 pulg.
- Tamaño del puerto1/8 NPT
- Peso82.00 lb
Detalles
- 2D Dibujo
- Detalles adicionalesFreno de control de tensión XTB 14 enfriado por aire para servicio pesado, con capacidad térmica de hasta 23.3 hp. La contrarrotación de disco reduce el rendimiento térmico en un 10 % para 0 - 500 rpm y en un 25 % por encima de 500 rpm. Adquiera el disco, los calibradores, los frentes y el protector por separado.
- Estilo aburridoOrificio a tamaño
- Tipo de orificioRecto
- Serie de frenosXTB14
- Pinzas835451
- Controladores964356, 964354, 912123, 912145, 964520, 964522, 964531, 964535, 964260
- Mejora de la refrigeración835175
- Dirección de rotaciónEn el sentido de las agujas del reloj
- CompromisoAire
- Compromiso/liberaciónAire/Ninguno
- Kit de orientación835643 (coeficiente ultrabajo), 835471 (coeficiente bajo), 835631 (polvo bajo)
- FinalizarÓxido negro
- FunciónTensado
- Protectores835448
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Lista de piezas de repuesto del fabricante
- Diss. térmica continua de freno máx.23.30 CV
- Par dinámico máximo bajo4809 pulg.
- Presión máxima85 psi
- RPM Máx.2400 rpm
- Presión de compromiso mínima1 psi
- Configuración de montajeMontaje en eje
- Diseño abierto o cerradoAbierta(s)
- CalificacionesCE y RoHS
- LiberaciónNinguna
- Inercia del eje1045.44 lb/pulg2
- Par bajo coeficiente Cal 80 Psi687 pulg.
- Calibre de bajo coeficiente de par 1 Psi9 pulg.
- Par de apriete de la pinza de cobre estándar 80 Psi1298 pulg.
- Par de apriete del calibrador de carne de res Stn 1 Psi16 pulg.
- UPC_NO662284240796
Descripción general
- Los frenos de control de tensión multicalibre XTB maximizan la disipación de calor al desviarlos lejos del rotor de los componentes de freno
- Aletas en el rotor, la parte trasera del buje y las pinzas para arrojar el calor disipado al espacio, no al freno
- El diseño de la aleta también atrae aire más frío alrededor y sobre el freno
- Capacidad térmica de hasta 60 caballos de fuerza con un rotor doble