Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno50 mm
- Velocidad de entrada térmica máxima del embrague105.00 CV
- Inercia del variador3283.20 lb-pulg2
- Máxima disipación térmica continua4.10 CV
- Diámetro total16.00 pulg.
- Longitud total10.04 pulg.
- Tamaño del puerto1/4 NPT
- Peso143.00 lb
Detalles
- Detalles adicionalesLos modelos DFE y QFE tienen cuatro tamaños y dos coeficientes de fricción. Los modelos DFE tienen un par de 12,300 a 151,000 pulg-lbs. a 80 psi; los modelos QFE tienen un par de 24,600 a 302,000 pulg-lbs. a 80 psi. La velocidad máxima de funcionamiento de ambos modelos es de 800 a 2200 rpm. No diseñado para aplicaciones verticales.
- Vida útil aproximada frente al embrague5475 hphr
- Tipo de orificioAcabado con chavetero y acero inoxidable 3
- Vol. cámara de aire embrague cuando está desgastado29.453 pulg.3
- Volumen de la cámara de aire del embrague cuando es nuevo10.498 pulg.3
- Categoría del embragueEmbrague de doble placa
- Código de color del borde orientado hacia el embragueRojo
- Área efectiva orientada al embrague117.00 pulg.2
- Tipo orientado al embragueCoeficiente estándar
- Capacidad del disipador térmico del embrague390000 pies-libras
- Tipo de embragueEmbrague de fricción
- DiseñoAbierta(s)
- Arreglo de la conducciónMontaje en brida
- Compromiso/liberaciónAire activado/liberación de resorte
- FinalizarÓxido negro
- FunciónArranque, conexión/desconexión, limitación de par
- Código de armonización8483.60.4000
- Manual de instrucciones
- Página de producto del fabricante
- Lista de piezas de repuesto del fabricante
- Presión máxima80 psi
- RPM Máx.1600 rpm
- Presión de compromiso mínima10 psi
- ModeloDFE-1150
- Configuración de montajeMontaje en eje
- Tipo de productoEmbragues neumáticos
- CalificacionesCE y RoHS
- Inercia del eje403.20 lb/pulg2
- UPC_NO662284238847