Motion
FRENO DEL MOTOR EMB-1625 254/256

Nexen Group
EMB-1625 MOTOR BRAKE 254/256

EMB-1625 Freno montado en brida - Resorte/aire, Tamaño del orificio de 1.625 pulg., 5000 rpm máx., Tamaño del puerto 1/8 NPT , Acabado de pintura acrílica negra
Artículo MI #02506914
No. Fabricante EMB-1625 MOTOR BRAKE 254/256
Precio4,624.71 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Nexen Group
EMB-1625 MOTOR BRAKE 254/256

EMB-1625 Freno montado en brida - Resorte/aire, Tamaño del orificio de 1.625 pulg., 5000 rpm máx., Tamaño del puerto 1/8 NPT , Acabado de pintura acrílica negra
Artículo MI #02506914
No. Fabricante EMB-1625 MOTOR BRAKE 254/256
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
Precio4,624.71 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1.625 pulg.
  • Tamaño del bastidor
    254TC, 256TC
  • Tamaño del puerto
    1/8 NPT
  • Peso
    47.00 lb

Detalles

  • 2D Dibujo
  • Detalles adicionales
    No se recomienda para frenado dinámico cíclico. Recomendado para aplicaciones de sujeción y estop.
  • Vida útil aproximada frente al freno
    55 hp/h
  • Tiempo de respuesta de compromiso aproximado
    30 ms
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Vol. cámara aire freno cuando está desgastado
    0.086 pulg.3
  • Volumen de la cámara de aire del freno cuando es nuevo
    1.210 pulg.3
  • Área efectiva orientada al freno
    11.2 pulg.2
  • Capacidad del disipador térmico del freno
    69630 pies-libras
  • Velocidad de entrada térmica máxima del freno
    10.00 CV
  • Serie de frenos
    Serie EMB
  • Compromiso/liberación
    Primavera/aire
  • Finalizar
    Pintura acrílica negra
  • Tipo de estructura
    NEMA
  • Función
    Detención y retención
  • Manual de instrucciones
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Lista de piezas de repuesto del fabricante
  • Diss. térmica continua de freno máx.
    0.30 CV
  • Presión máxima
    100 psi
  • RPM Máx.
    5000 rpm
  • Par de freno estático mín.
    1104 pulg.
  • Presión mínima de liberación
    80 psi
  • Configuración de montaje
    Montaje en brida
  • Diseño abierto o cerrado
    Adjunto
  • Tipo de producto
    Frenos neumáticos montados en brida
  • Calificaciones
    CE y RoHS
  • Kits de control recomendados
    940012 (3 VÍAS N.C. 1/8 NPT), 940017 (3 VÍAS N.C. 0-100 PSI 1/8 NPT), 940021 (3 VÍAS 5-100 PSI 1/8 NPT)
  • Inercia del eje
    15.04 lb/pulg2

Descripción general

Descripción del fabricante
965320 MOTOR EMB-1625
  • El freno de motor de resorte EMB montado en brida Nexen está diseñado para motores NEMA de cara C de 1/2—20 hp
  • Este freno de apagado es ideal para aplicaciones de ciclo, parada de emergencia y retención
  • La baja tasa de desgaste en el material de fricción combinada con las altas capacidades térmicas hacen que este freno de motor sea ideal para aplicaciones de paro dinámico
  • Los frenos neumáticos accionados por resorte funcionan más fríos y duran más que los frenos eléctricos accionados por resorte

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo