Motion
B-275 0,500 MONTAJE DEL PILOTO

Nexen Group
B-275 .500 PILOT MOUNT

Embrague de fricción - diámetro interno de 0.5000 in, montado en eje, activado por aire/liberación por resorte, diseño abierto, 1/8 NPT, acabado con ranura y 2 de acero inoxidable, montaje piloto
Artículo MI #02506916
No. Fabricante B-275 .500 PILOT MOUNT
Precio563.50 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Nexen Group
B-275 .500 PILOT MOUNT

Embrague de fricción - diámetro interno de 0.5000 in, montado en eje, activado por aire/liberación por resorte, diseño abierto, 1/8 NPT, acabado con ranura y 2 de acero inoxidable, montaje piloto
Artículo MI #02506916
No. Fabricante B-275 .500 PILOT MOUNT
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
Precio563.50 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    0.5000 pulg.
  • Velocidad de entrada térmica máxima del embrague
    3.80 CV
  • Inercia del variador
    0.86 lb-pulg2
  • Máxima disipación térmica continua
    0.13 CV
  • Tamaño mínimo de la rueda dentada
    25/40T, 35/28T, 40/22T
  • Diámetro total
    2.89 pulg.
  • Longitud total
    3.51 pulg.
  • Diámetro del piloto
    2.1250 pulg.
  • Tamaño del puerto
    1/8 NPT
  • Peso
    3.50 lb

Detalles

  • 2D Dibujo
  • Detalles adicionales
    Par estático de hasta 100 pulg-lbs a 80 psi, velocidad máxima de 3600 rpm, potencia transmitida de hasta 1.0 hp, disipación térmica continua de hasta 0.13 hp, orificios de hasta 0.625". Cuenta con rodamientos de bolas sellados y un buje estriado. Disponible en modelos de montaje piloto, polea integral y acoplamiento. El adaptador que aparece debajo de los accesorios permite su uso como freno. Los embragues de montaje piloto aceptan poleas, piñones o acoplamientos Nexen suministrados por el cliente.
  • Vida útil aproximada frente al embrague
    33 hphr
  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero y acero inoxidable 2
  • Vol. cámara de aire embrague cuando está desgastado
    0.630 pulg.3
  • Volumen de la cámara de aire del embrague cuando es nuevo
    0.201 pulg.3
  • Categoría del embrague
    Embrague de una sola placa
  • Código de color del borde orientado hacia el embrague
    Rojo
  • Área efectiva orientada al embrague
    4.173 pulg.2
  • Tipo orientado al embrague
    Coeficiente estándar
  • Capacidad del disipador térmico del embrague
    5650 pies-libras
  • Factor de respuesta del embrague
    0.038
  • Tipo de embrague
    Embrague de fricción
  • Diseño
    Abierta(s)
  • Arreglo de la conducción
    Montaje piloto
  • Compromiso/liberación
    Aire activado/liberación de resorte
  • Finalizar
    Aluminio mecanizado
  • Función
    Arranque, conexión/desconexión, limitación de par
  • Código de armonización
    8483.60.4000
  • Manual de instrucciones
  • Página de producto del fabricante
  • Lista de piezas de repuesto del fabricante
  • Presión máxima
    80 psi
  • RPM Máx.
    3600 rpm
  • Capacidad máxima de par dinámico
    85 pulg.
  • Presión de compromiso mínima
    8 psi
  • Modelo
    B-275
  • Configuración de montaje
    Montaje en eje
  • Datos del círculo del perno de accionamiento o piloto
    4, #10-32 Tornillos @ 90° en un círculo de 2.437 pulgadas
  • Tipo de producto
    Embragues neumáticos
  • Calificaciones
    CE y RoHS
  • Inercia del eje
    0.98 lb/pulg2
  • UPC_NO
    662284249515

Descripción general

Descripción del fabricante
802871 B-275 0.500,MONTURA DEL PILOTO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo