Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno0.875 pulg.
- Tamaño del acoplamiento2.625 pulg.
- Inercia del variador6.60 lbin2
- Longitud5.32 pulg.
- Tamaño mínimo de la rueda dentada25/48T, 35/32T, 40/25T, 50/21T
- Diámetro exterior5.75 pulg.
- Tamaño del piloto2.500 pulg.
- Tamaño del puerto1/8 NPT
- Peso15.00 lb
Detalles
- AccionamientoAire/aire
- Vida útil aproximada frente al freno230 hphr
- Vida útil aproximada frente al embrague230 hphr
- Tipo de orificioRecto
- Vol. cámara aire freno cuando está desgastado2.998 pulg.3
- Volumen de la cámara de aire del freno cuando es nuevo1.954 pulg.3
- Código de color del borde orientado al frenoRojo
- Tipo orientado al frenoCoeficiente estándar
- Vol. cámara de aire embrague cuando está desgastado2.936 pulg.3
- Volumen de la cámara de aire del embrague cuando es nuevo1.928 pulg.3
- Código de color del borde orientado hacia el embragueRojo
- Tipo orientado al embragueCoeficiente estándar
- Tipo de combinaciónFreno-embrague montado en eje
- Tipo de acoplamientoDisco de polietileno Dodge Taper Lock
- Arreglo de la conducciónMontaje piloto
- FinalizarÓxido negro
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662284253482
- Diss. térmica continua de freno máx.0.30 CV
- Diss. térmica continua máx. del embrague0.30 CV
- Presión máxima80 psi
- RPM Máx.3600 rpm
- Par de freno estático máx.350 pulg.
- Par de embrague estático máx.350 pulg-lb
- Diseño abierto o cerradoAbierta(s)
- Datos del círculo del perno de accionamiento o piloto4, 0.250-20 orificios a 90° en A 3.000 en círculo
- Tipo de productoConjuntos de freno neumático y embrague
- CalificacionesCE y RoHS
- RestriccionesDebe montarse en el eje motorizado
- SerieFCB
- Rango de temperatura32-150 °F
- UPC_NO662284253482
Descripción general
- Montaje en eje motorizado, orificio recto, pistón único, accionado por aire, frenos de embrague