Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno25 mm
- Tamaño del acoplamiento4.000 pulg.
- Inercia del variador16.20 lbin2
- Longitud5.52 pulg.
- Tamaño mínimo de la rueda dentada35/40T, 40/30T, 50/25T, 60/21T
- Diámetro exterior6.50 pulg.
- Tamaño del piloto2.500 pulg.
- Tamaño del puerto1/8 NPT
- Peso19.00 lb
Detalles
- AccionamientoAire/aire
- Vida útil aproximada frente al freno572 hphr
- Vida útil aproximada frente al embrague572 hphr
- Tipo de orificioRecto
- Vol. cámara aire freno cuando está desgastado2.796 pulg.3
- Volumen de la cámara de aire del freno cuando es nuevo1.874 pulg.3
- Código de color del borde orientado al frenoRojo
- Tipo orientado al frenoCoeficiente estándar
- Vol. cámara de aire embrague cuando está desgastado2.796 pulg.3
- Volumen de la cámara de aire del embrague cuando es nuevo1.874 pulg.3
- Código de color del borde orientado hacia el embragueRojo
- Tipo orientado al embragueCoeficiente estándar
- Tipo de combinaciónFreno-embrague montado en eje
- Tipo de acoplamientoDisco de polietileno Dodge Taper Lock
- Arreglo de la conducciónMontaje piloto
- FinalizarÓxido negro
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662284250368
- Diss. térmica continua de freno máx.0.31 CV
- Diss. térmica continua máx. del embrague0.31 CV
- Presión máxima80 psi
- RPM Máx.2000 rpm
- Par de freno estático máx.450 pulg.
- Par de embrague estático máx.450 pulg-lb
- Diseño abierto o cerradoAbierta(s)
- Datos del círculo del perno de accionamiento o piloto4, 0.250-20 @ 90° En A 3.500 en círculo
- CalificacionesCE y RoHS
- RestriccionesDebe montarse en el eje motorizado
- SerieLCB
- Inercia del eje10.70 lb/pulg2
- Rango de temperatura32-150 °F
- UPC_NO662284250368
Descripción general
- Montaje en eje motorizado, orificio recto, pistón único, accionado por aire, frenos de embrague