Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno1.500 pulg.
- Tamaño del acoplamiento7.000 pulg.
- Inercia del variador56.40 lbin2
- Longitud6.72 pulg.
- Tamaño mínimo de la rueda dentada40/38T, 50/31T,
- Diámetro exterior8.12 pulg.
- Tamaño del piloto4.000 pulg.
- Tamaño del puerto1/8 NPT
- Peso39.00 lb
Detalles
- AccionamientoAire/aire
- Vida útil aproximada frente al freno1225 hphr
- Vida útil aproximada frente al embrague1225 hphr
- Tipo de orificioRecto
- Vol. cámara aire freno cuando está desgastado5.786 pulg.3
- Volumen de la cámara de aire del freno cuando es nuevo3.654 pulg.3
- Código de color del borde orientado al frenoRojo
- Tipo orientado al frenoCoeficiente estándar
- Vol. cámara de aire embrague cuando está desgastado5.786 pulg.3
- Volumen de la cámara de aire del embrague cuando es nuevo3.654 pulg.3
- Código de color del borde orientado hacia el embragueRojo
- Tipo orientado al embragueCoeficiente estándar
- Tipo de combinaciónFreno-embrague montado en eje
- Tipo de acoplamientoDisco de polietileno Dodge Taper Lock
- Arreglo de la conducciónMontaje piloto
- FinalizarÓxido negro
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662284252683
- Diss. térmica continua de freno máx.0.60 CV
- Diss. térmica continua máx. del embrague0.60 CV
- Presión máxima80 psi
- RPM Máx.1800 rpm
- Par de freno estático máx.1100 pulg.
- Par de embrague estático máx.1100 pulg-lb
- Diseño abierto o cerradoAbierta(s)
- Datos del círculo del perno de accionamiento o piloto4, 0.250-20 orificios a 90° en A 3.500 en círculo
- Tipo de productoConjuntos de freno neumático y embrague
- CalificacionesCE y RoHS
- RestriccionesDebe montarse en el eje motorizado
- SerieMCB
- Rango de temperatura32-150 °F
- UPC_NO662284252683
Descripción general
- Montaje en eje motorizado, orificio recto, pistón único, accionado por aire, frenos de embrague