Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno0.8750 pulg.
- Velocidad de entrada térmica máxima del embrague10.70 CV
- Tamaño del acoplamiento2.625 pulg.
- Inercia del variador4.79 lb-pulg2
- Máxima disipación térmica continua0.30 CV
- Tamaño mínimo de la rueda dentada25/48T, 35/32T, 40/25T, 50/21T
- Diámetro total4.56 pulg.
- Longitud total4.75 pulg.
- Diámetro del piloto2.5000 pulg.
- Tamaño del puerto1/8 NPT
- Peso9.00 lb
Detalles
- 2D Dibujo
- Detalles adicionalesEmbrague montado en eje de orificio recto accionado por aire con cojinetes sellados. Par estático de hasta 196 pulg-lbs a 80 psi, velocidad máxima de 3600 rpm, potencia transmitida de hasta 5 hp, disipación térmica continua de hasta 0.3 hp, orificios de hasta 0.875". Cuenta con rodamientos de bolas sellados y un buje estriado. Disponible en modelos de montaje piloto, polea integral y acoplamiento. El disco y el freno de pinza opcionales convierten algunos modelos en frenos de embrague. El orificio de este embrague se puede reducir con los casquillos que se encuentran en los accesorios. Los embragues de montaje piloto aceptan poleas, piñones o acoplamientos Nexen suministrados por el cliente. Se puede configurar como freno de embrague montado en el eje motriz, con disco y pinza incluidos en los accesorios.
- Vida útil aproximada frente al embrague138 hphr
- Tipo de orificioAcabado con chavetero y acero inoxidable 2
- Vol. cámara de aire embrague cuando está desgastado0.695 pulg.3
- Volumen de la cámara de aire del embrague cuando es nuevo0.266 pulg.3
- Categoría del embragueEmbrague de una sola placa
- Código de color del borde orientado hacia el embragueMorado
- Área efectiva orientada al embrague11.93 pulg.2
- Tipo orientado al embragueAlto coeficiente
- Capacidad del disipador térmico del embrague30000 pies-libras
- Factor de respuesta del embrague0.049
- Tipo de embragueEmbrague de fricción
- Tipo de acoplamientoDisco de polietileno de bloqueo cónico
- DiseñoAbierta(s)
- Arreglo de la conducciónMontaje piloto
- Compromiso/liberaciónAire activado/liberación de resorte
- FinalizarÓxido negro
- FunciónArranque, conexión/desconexión, limitación de par
- Código de armonización8483.60.4000
- Manual de instrucciones
- Página de producto del fabricante
- Lista de piezas de repuesto del fabricante
- Presión máxima80 psi
- RPM Máx.3600 rpm
- Capacidad máxima de par dinámico167 pulg.
- Presión de compromiso mínima5 psi
- ModeloF-450
- Configuración de montajeMontaje en eje
- Datos del círculo del perno de accionamiento o piloto4, 1/4–20 pernos @ 90° en un círculo de 3.000 pulgadas
- Tipo de productoEmbragues neumáticos
- CalificacionesCE y RoHS
- Inercia del eje4.79 lb/pulg2
- UPC_NO662284155533