Motion
F-450 0,750 LCO DE MONTAJE DEL PILOTO

Nexen Group
F-450 .750 PILOT MOUNT LCO

Embrague de fricción - diámetro interno de 0.7500 in, montado en eje, activado por aire/liberación por resorte, diseño abierto, 1/8 NPT, acabado con ranura y 2 de acero inoxidable, montaje piloto
Artículo MI #02506937
No. Fabricante F-450 .750 PILOT MOUNT LCO
Precio808.32 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Nexen Group
F-450 .750 PILOT MOUNT LCO

Embrague de fricción - diámetro interno de 0.7500 in, montado en eje, activado por aire/liberación por resorte, diseño abierto, 1/8 NPT, acabado con ranura y 2 de acero inoxidable, montaje piloto
Artículo MI #02506937
No. Fabricante F-450 .750 PILOT MOUNT LCO
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
Su precio$808.32/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    0.7500 pulg.
  • Velocidad de entrada térmica máxima del embrague
    10.70 CV
  • Inercia del variador
    4.79 lb-pulg2
  • Máxima disipación térmica continua
    0.30 CV
  • Tamaño mínimo de la rueda dentada
    25/48T, 35/32T, 40/25T, 50/21T
  • Diámetro total
    4.56 pulg.
  • Longitud total
    4.75 pulg.
  • Diámetro del piloto
    2.5000 pulg.
  • Tamaño del puerto
    1/8 NPT
  • Peso
    9.50 lb

Detalles

  • 2D Dibujo
  • Detalles adicionales
    Embragues ligeros refrigerados por aire para aplicaciones de control de tensión de rango estrecho. Revestimiento especial de bajo coeficiente para una salida de par reducida, un funcionamiento más suave a bajas RPM diferenciales y una larga vida útil. Se puede configurar como freno de embrague con disco y pinza incluidos en los accesorios.
  • Vida útil aproximada frente al embrague
    345 hphr
  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero y acero inoxidable 2
  • Vol. cámara de aire embrague cuando está desgastado
    0.695 pulg.3
  • Volumen de la cámara de aire del embrague cuando es nuevo
    0.266 pulg.3
  • Categoría del embrague
    Embrague de una sola placa
  • Código de color del borde orientado hacia el embrague
    Verde
  • Área efectiva orientada al embrague
    11.93 pulg.2
  • Tipo orientado al embrague
    Bajo coeficiente
  • Capacidad del disipador térmico del embrague
    30000 pies-libras
  • Factor de respuesta del embrague
    0.049
  • Tipo de embrague
    Embrague de fricción
  • Diseño
    Abierta(s)
  • Arreglo de la conducción
    Montaje piloto
  • Compromiso/liberación
    Aire activado/liberación de resorte
  • Finalizar
    Óxido negro
  • Función
    Tensado
  • Código de armonización
    8483.60.4000
  • Manual de instrucciones
  • Página de producto del fabricante
  • Lista de piezas de repuesto del fabricante
  • RPM Máx.
    3600 rpm
  • Capacidad máxima de par dinámico
    71 pulg.
  • Modelo
    F-450
  • Configuración de montaje
    Montaje en eje
  • Datos del círculo del perno de accionamiento o piloto
    4, 1/4–20 pernos @ 90° en un círculo de 3.000 pulgadas
  • Tipo de producto
    Embragues neumáticos
  • Calificaciones
    CE y RoHS
  • Inercia del eje
    4.79 lb/pulg2
  • UPC_NO
    662284214162

Descripción general

Descripción del fabricante
802860 F-450 0.750,MONTURA DEL PILOTO,LCO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo