Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno1.0000 pulg.
- Velocidad de entrada térmica máxima del embrague16.80 CV
- Tamaño del acoplamiento4.000 pulg.
- Inercia del variador27.47 lb-pulg2
- Máxima disipación térmica continua0.75 CV
- Tamaño mínimo de la rueda dentada35/40T, 40/30T, 50/25T, 60/21T
- Diámetro total6.06 pulg.
- Longitud total5.56 pulg.
- Diámetro del piloto3.0000 pulg.
- Tamaño del puerto1/8 NPT
- Peso17.00 lb
Detalles
- Detalles adicionalesEmbrague montado en eje de orificio recto acoplado por aire con cojinetes sellados. Los embragues de montaje piloto aceptan poleas, piñones o acoplamientos Nexen suministrados por el cliente. Se puede configurar como freno de embrague montado en el eje motriz, con disco y pinza incluidos en los accesorios.
- Vida útil aproximada frente al embrague954 hphr
- Tipo de orificioAcabado con chavetero y acero inoxidable 2
- Vol. cámara de aire embrague cuando está desgastado0.855 pulg.3
- Volumen de la cámara de aire del embrague cuando es nuevo0.327 pulg.3
- Categoría del embragueEmbrague de una sola placa
- Código de color del borde orientado hacia el embragueVerde
- Área efectiva orientada al embrague18.62 pulg.2
- Tipo orientado al embragueBajo coeficiente
- Capacidad del disipador térmico del embrague60000 pies-libras
- Factor de respuesta del embrague0.060
- Tipo de embragueEmbrague de fricción
- Tipo de acoplamientoDisco de polietileno de bloqueo cónico
- DiseñoAbierta(s)
- Arreglo de la conducciónMontaje piloto
- Compromiso/liberaciónAire activado/liberación de resorte
- FinalizarÓxido negro
- FunciónArranque, conexión/desconexión, limitación de par
- Código de armonización8483.60.4000
- Manual de instrucciones
- Página de producto del fabricante
- Lista de piezas de repuesto del fabricante
- Presión máxima80 psi
- RPM Máx.3600 rpm
- Presión de compromiso mínima5 psi
- ModeloL-600
- Configuración de montajeMontaje en eje
- Datos del círculo del perno de accionamiento o piloto4, 1/4–20 pernos @ 90° en un círculo de 3.500 pulgadas
- Tipo de productoEmbragues neumáticos
- CalificacionesCE y RoHS
- Inercia del eje16.13 lb/pulg2
- UPC_NO662284199834