Especificaciones
Dimensiones
- Vuelta0.36°
- Diámetro interno1.6250 pulg.
- Velocidad de entrada térmica máxima del embrague27.60 CV
- Tamaño del acoplamiento7.000 pulg.
- Inercia del variador127.30 lb-pulg2
- Máxima disipación térmica continua1.00 CV
- Tamaño mínimo de la rueda dentada40/38T, 50/31T, 60/26T, 80/21T
- Diámetro total8.06 pulg.
- Longitud total7.31 pulg.
- Diámetro del piloto4.0000 pulg.
- Tamaño del puerto1/8 NPT
- Peso37.00 lb
Detalles
- Detalles adicionalesEmbrague montado en eje de orificio recto accionado por aire con cojinetes sellados. Par estático de hasta 1365 pulg-lbs a 80 psi, velocidad máxima de 2600 rpm, caballos de fuerza transmitidos de hasta 10 hp, disipación térmica continua de hasta 1 hp, orificios de hasta 1.625". Cuenta con cojinetes de bolas sellados y un buje ranurado. Disponible en modelos de montaje piloto, polea integral y acoplamiento. El disco y el freno de pinza opcionales convierten algunos modelos en frenos de embrague. El orificio de este embrague se puede reducir con los casquillos que se encuentran en los accesorios. Los embragues de montaje piloto aceptan poleas, piñones o acoplamientos Nexen suministrados por el cliente. Esta unidad tiene cojinetes blindados.
- Vida útil aproximada frente al embrague2043 hphr
- Tipo de orificioAcabado con chavetero y acero inoxidable 2
- Vol. cámara de aire embrague cuando está desgastado2.000 pulg.3
- Volumen de la cámara de aire del embrague cuando es nuevo0.644 pulg.3
- Categoría del embragueEmbrague de una sola placa
- Código de color del borde orientado hacia el embragueVerde
- Área efectiva orientada al embrague30.63 pulg.2
- Tipo orientado al embragueBajo coeficiente
- Capacidad del disipador térmico del embrague110000 pies-libras
- Factor de respuesta del embrague0.119
- Tipo de embragueEmbrague de fricción
- Tipo de acoplamientoDisco de polietileno de bloqueo cónico
- DiseñoAbierta(s)
- Arreglo de la conducciónMontaje piloto
- Compromiso/liberaciónAire activado/liberación de resorte
- FinalizarÓxido negro
- FunciónArranque, conexión/desconexión, limitación de par
- Código de armonización8483.60.4000
- Manual de instrucciones
- Página de producto del fabricante
- Lista de piezas de repuesto del fabricante
- Presión máxima80 psi
- RPM Máx.1800 rpm
- Presión de compromiso mínima5 psi
- ModeloM-800
- Configuración de montajeMontaje en eje
- Datos del círculo del perno de accionamiento o piloto4, 5/16–18 pernos @ 90° en un círculo de 4.750 pulgadas
- Tipo de productoEmbragues neumáticos
- CalificacionesCE y RoHS
- Inercia del eje63.28 lb/pulg2
- UPC_NO662284156615