Motion
H-1000 1.875 LCO DE MONTAJE EN PILOTO

Nexen Group
H-1000 1.875 PILOT MOUNT LCO

Embrague de fricción - diámetro interno de 1.8750 in, montado en eje, activado por aire/liberación por resorte, diseño abierto, 1/8 NPT, acabado con ranura y 2 de acero inoxidable, montaje piloto
Artículo MI #02506940
No. Fabricante H-1000 1.875 PILOT MOUNT LCO
Price$2,650.62/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Nexen Group
H-1000 1.875 PILOT MOUNT LCO

Embrague de fricción - diámetro interno de 1.8750 in, montado en eje, activado por aire/liberación por resorte, diseño abierto, 1/8 NPT, acabado con ranura y 2 de acero inoxidable, montaje piloto
Artículo MI #02506940
No. Fabricante H-1000 1.875 PILOT MOUNT LCO
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
Su precio$2,650.62/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Vuelta
    0.21°
  • Diámetro interno
    1.8750 pulg.
  • Velocidad de entrada térmica máxima del embrague
    45.20 CV
  • Tamaño del acoplamiento
    8.000 pulg.
  • Inercia del variador
    428.77 lb-pulg2
  • Máxima disipación térmica continua
    2.25 CV
  • Tamaño mínimo de la rueda dentada
    40/45T, 50/37T, 60/31T, 80/24T, 100/20T
  • Diámetro total
    10.06 pulg.
  • Longitud total
    8.50 pulg.
  • Diámetro del piloto
    4.8750 pulg.
  • Tamaño del puerto
    1/8 NPT
  • Peso
    61.00 lb

Details

  • Detalles adicionales
    Embrague montado en eje de orificio recto accionado por aire con cojinetes sellados. El orificio de este embrague se puede reducir con los casquillos que se encuentran en los accesorios. Los embragues de montaje piloto aceptan poleas, piñones o acoplamientos Nexen suministrados por el cliente. Se puede configurar como freno de embrague montado en el eje motriz, con disco y pinza incluidos en los accesorios.
  • Vida útil aproximada frente al embrague
    4600 hphr
  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero y acero inoxidable 2
  • Vol. cámara de aire embrague cuando está desgastado
    5.248 pulg.3
  • Volumen de la cámara de aire del embrague cuando es nuevo
    1.246 pulg.3
  • Categoría del embrague
    Embrague de una sola placa
  • Código de color del borde orientado hacia el embrague
    Verde
  • Área efectiva orientada al embrague
    50.27 pulg.2
  • Tipo orientado al embrague
    Bajo coeficiente
  • Capacidad del disipador térmico del embrague
    230000 pies-libras
  • Factor de respuesta del embrague
    0.230
  • Tipo de embrague
    Embrague de fricción
  • Tipo de acoplamiento
    Disco de polietileno de bloqueo cónico
  • Diseño
    Abierta(s)
  • Arreglo de la conducción
    Montaje piloto
  • Compromiso/liberación
    Aire activado/liberación de resorte
  • Finalizar
    Óxido negro
  • Función
    Arranque, conexión/desconexión, limitación de par
  • Código de armonización
    8483.60.4000
  • Manual de instrucciones
  • Página de producto del fabricante
  • Lista de piezas de repuesto del fabricante
  • Presión máxima
    80 psi
  • RPM Máx.
    1800 rpm
  • Presión de compromiso mínima
    5 psi
  • Modelo
    H-1000
  • Configuración de montaje
    Montaje en eje
  • Datos del círculo del perno de accionamiento o piloto
    4, 3/8–16 pernos @ 90° en un círculo de 5.625 pulgadas
  • Tipo de producto
    Embragues neumáticos
  • Calificaciones
    CE y RoHS
  • Inercia del eje
    180.44 lb/pulg2
  • UPC_NO
    662284157124

Descripción general

Descripción del fabricante
810051 H-1000 1.875,MONTURA DEL PILOTO,LCO

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo