Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno2.3750 pulg.
- Velocidad de entrada térmica máxima del embrague60.10 CV
- Tamaño del acoplamiento10.000 pulg.
- Inercia del variador1263.04 lb-pulg2
- Máxima disipación térmica continua2.25 CV
- Tamaño mínimo de la rueda dentada80/35T, 100/27T
- Diámetro total11.06 pulg.
- Longitud total10.25 pulg.
- Diámetro del piloto7.000 pulg.
- Tamaño del puerto1/8 NPT
- Peso95.00 lb
Detalles
- Detalles adicionalesEmbrague montado en eje de orificio recto accionado por aire con cojinetes sellados. El orificio de este embrague se puede reducir con los casquillos que se encuentran en los accesorios. Los embragues de montaje piloto aceptan poleas, piñones o acoplamientos Nexen suministrados por el cliente.
- Vida útil aproximada frente al embrague6810 hphr
- Tipo de orificioAcabado con chavetero y acero inoxidable 3
- Vol. cámara de aire embrague cuando está desgastado9.856 pulg.3
- Volumen de la cámara de aire del embrague cuando es nuevo2.152 pulg.3
- Categoría del embragueEmbrague de una sola placa
- Código de color del borde orientado hacia el embragueVerde
- Área efectiva orientada al embrague66.76 pulg.2
- Tipo orientado al embragueBajo coeficiente
- Capacidad del disipador térmico del embrague200000 pies-libras
- Factor de respuesta del embrague0.397
- Tipo de embragueEmbrague de fricción
- Tipo de acoplamientoDisco de polietileno de bloqueo cónico
- DiseñoAbierta(s)
- Arreglo de la conducciónMontaje piloto
- Compromiso/liberaciónAire activado/liberación de resorte
- FinalizarÓxido negro
- FunciónArranque, conexión/desconexión, limitación de par
- Código de armonización8483.60.4000
- Manual de instrucciones
- Página de producto del fabricante
- Lista de piezas de repuesto del fabricante
- Presión máxima80 psi
- RPM Máx.1200 rpm
- Presión de compromiso mínima8 psi
- ModeloXHW
- Configuración de montajeMontaje en eje
- Datos del círculo del perno de accionamiento o piloto6, 5/8–11 pernos @ 90° en un círculo de 8.500 pulgadas
- Tipo de productoEmbragues neumáticos
- CalificacionesCE y RoHS
- Inercia del eje272.98 lb/pulg2
- UPC_NO662284157223
Descripción general
Descripción del fabricante
811101 XHW 2.375,MONTAJE EN PILOTO,LCO