Motion
XHW 2.438 MONTAJE PILOTO NSB

Nexen Group
XHW 2.438 PILOT MOUNT NSB

Embrague de fricción - diámetro interno de 2.4375 in, montado en eje, activado por aire/liberación por resorte, diseño abierto, 1/8 NPT, acabado con ranura y 3 de acero inoxidable, montaje piloto
Artículo MI #02506969
No. Fabricante XHW 2.438 PILOT MOUNT NSB
Precio6,525.61 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Nexen Group
XHW 2.438 PILOT MOUNT NSB

Embrague de fricción - diámetro interno de 2.4375 in, montado en eje, activado por aire/liberación por resorte, diseño abierto, 1/8 NPT, acabado con ranura y 3 de acero inoxidable, montaje piloto
Artículo MI #02506969
No. Fabricante XHW 2.438 PILOT MOUNT NSB
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
Precio6,525.61 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    2.4375 pulg.
  • Velocidad de entrada térmica máxima del embrague
    60.10 CV
  • Tamaño del acoplamiento
    10.000 pulg.
  • Inercia del variador
    1263.04 lb-pulg2
  • Máxima disipación térmica continua
    2.25 CV
  • Tamaño mínimo de la rueda dentada
    80/35T, 100/27T
  • Diámetro total
    11.06 pulg.
  • Longitud total
    10.25 pulg.
  • Diámetro del piloto
    7.000 pulg.
  • Tamaño del puerto
    1/8 NPT
  • Peso
    95.00 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Apriete hasta 5000 pulg-lbs a una velocidad máxima de 80 psi 1200 rpm, potencia transmitida hasta 50 hp, disipación térmica continua hasta 2.25 hp. Cuenta con rodamientos de bolas sellados y un buje estriado. Disponible en modelos de montaje piloto, polea integral y acoplamiento. Los embragues de montaje piloto aceptan poleas, piñones o acoplamientos Nexen suministrados por el cliente.
  • Vida útil aproximada frente al embrague
    4540 hphr
  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero y acero inoxidable 3
  • Vol. cámara de aire embrague cuando está desgastado
    9.856 pulg.3
  • Volumen de la cámara de aire del embrague cuando es nuevo
    2.152 pulg.3
  • Categoría del embrague
    Embrague de una sola placa
  • Código de color del borde orientado hacia el embrague
    Rojo
  • Área efectiva orientada al embrague
    66.76 pulg.2
  • Tipo orientado al embrague
    Coeficiente estándar
  • Capacidad del disipador térmico del embrague
    200000 pies-libras
  • Factor de respuesta del embrague
    0.397
  • Tipo de embrague
    Embrague de fricción
  • Tipo de acoplamiento
    Disco de polietileno de bloqueo cónico
  • Diseño
    Abierta(s)
  • Arreglo de la conducción
    Montaje piloto
  • Compromiso/liberación
    Aire activado/liberación de resorte
  • Finalizar
    Óxido negro
  • Función
    Arranque, conexión/desconexión, limitación de par
  • Código de armonización
    8483.60.4000
  • Manual de instrucciones
  • Página de producto del fabricante
  • Lista de piezas de repuesto del fabricante
  • Presión máxima
    80 psi
  • RPM Máx.
    1200 rpm
  • Presión de compromiso mínima
    8 psi
  • Modelo
    XHW
  • Configuración de montaje
    Montaje en eje
  • Datos del círculo del perno de accionamiento o piloto
    6, 5/8–11 pernos @ 90° en un círculo de 8.500 pulgadas
  • Tipo de producto
    Embragues neumáticos
  • Calificaciones
    CE y RoHS
  • Inercia del eje
    272.98 lb/pulg2
  • UPC_NO
    662284234559

Descripción general

Descripción del fabricante
811105 XHW 2.438,MONTAJE EN PILOTO,NSB

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo