Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno0.5000 pulg.
- Velocidad de entrada térmica máxima del embrague1.90 CV
- Inercia del variador0.86 lb-pulg2
- Máxima disipación térmica continua0.07 CV
- Tamaño mínimo de la rueda dentada25/40T, 35/28T, 40/22T
- Diámetro total2.89 pulg.
- Longitud total3.51 pulg.
- Diámetro del piloto2.1250 pulg.
- Tamaño del puerto1/8 NPT
- Peso3.50 lb
Detalles
- 2D Dibujo
- Detalles adicionalesEmbrague ligero refrigerado por aire para aplicaciones de control de tensión de rango estrecho. El adaptador indicado en los accesorios permite su uso como freno. Revestimiento especial de teflón para una salida de par reducida, un funcionamiento más suave a bajas RPM diferenciales y una vida útil muy larga.
- Vida útil aproximada frente al embrague100 hphr
- Tipo de orificioAcabado con chavetero y acero inoxidable 2
- Vol. cámara de aire embrague cuando está desgastado0.630 pulg.3
- Volumen de la cámara de aire del embrague cuando es nuevo0.201 pulg.3
- Categoría del embragueEmbrague de una sola placa
- Código de color del borde orientado hacia el embragueAzul
- Área efectiva orientada al embrague4.173 pulg.2
- Tipo orientado al embragueCoeficiente de Teflon (muy bajo)
- Capacidad del disipador térmico del embrague2825 pies-libras
- Factor de respuesta del embrague0.038
- Tipo de embragueEmbrague de fricción
- DiseñoAbierta(s)
- Arreglo de la conducciónMontaje piloto
- Compromiso/liberaciónAire activado/liberación de resorte
- FinalizarAluminio mecanizado
- FunciónTensado
- Código de armonización8483.60.4000
- Manual de instrucciones
- Página de producto del fabricante
- Lista de piezas de repuesto del fabricante
- RPM Máx.3600 rpm
- Capacidad máxima de par dinámico30 pulg.
- ModeloBW
- Configuración de montajeMontaje en eje
- Datos del círculo del perno de accionamiento o piloto4, #8-32 Tornillos @ 90° en un círculo de 2.437 pulgadas
- Tipo de productoEmbragues neumáticos
- CalificacionesCE y RoHS
- Inercia del eje0.98 lb/pulg2
- UPC_NO662284248013