Motion
L-600 1.125 TEF DE MONTAJE EN PILOTO

Nexen Group
L-600 1.125 PILOT MOUNT TEF

Embrague de fricción - diámetro interno de 1.1250 in, montado en eje, activado por aire/liberación por resorte, diseño abierto, 1/8 NPT, acabado con ranura y 2 de acero inoxidable, montaje piloto
Artículo MI #02506986
No. Fabricante L-600 1.125 PILOT MOUNT TEF
Precio1,806.80 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Nexen Group
L-600 1.125 PILOT MOUNT TEF

Embrague de fricción - diámetro interno de 1.1250 in, montado en eje, activado por aire/liberación por resorte, diseño abierto, 1/8 NPT, acabado con ranura y 2 de acero inoxidable, montaje piloto
Artículo MI #02506986
No. Fabricante L-600 1.125 PILOT MOUNT TEF
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
Precio1,806.80 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1.1250 pulg.
  • Velocidad de entrada térmica máxima del embrague
    8.40 CV
  • Inercia del variador
    27.47 lb-pulg2
  • Máxima disipación térmica continua
    0.38 CV
  • Tamaño mínimo de la rueda dentada
    35/40T, 40/30T, 50/25T, 60/21T
  • Diámetro total
    6.06 pulg.
  • Longitud total
    5.56 pulg.
  • Diámetro del piloto
    3.0000 pulg.
  • Tamaño del puerto
    1/8 NPT
  • Peso
    16.50 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Embrague ligero refrigerado por aire para aplicaciones de control de tensión de rango estrecho. Revestimiento especial de teflón para una salida de par reducida, un funcionamiento más suave a bajas RPM diferenciales y una vida útil muy larga. Se puede configurar como freno de embrague con disco y pinza incluidos en los accesorios.
  • Vida útil aproximada frente al embrague
    1716 hphr
  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero y acero inoxidable 2
  • Vol. cámara de aire embrague cuando está desgastado
    0.855 pulg.3
  • Volumen de la cámara de aire del embrague cuando es nuevo
    0.327 pulg.3
  • Categoría del embrague
    Embrague de una sola placa
  • Código de color del borde orientado hacia el embrague
    Azul
  • Área efectiva orientada al embrague
    18.62 pulg.2
  • Tipo orientado al embrague
    Coeficiente de Teflon (muy bajo)
  • Capacidad del disipador térmico del embrague
    60000 pies-libras
  • Factor de respuesta del embrague
    0.060
  • Tipo de embrague
    Embrague de fricción
  • Diseño
    Abierta(s)
  • Arreglo de la conducción
    Montaje piloto
  • Compromiso/liberación
    Aire activado/liberación de resorte
  • Finalizar
    Óxido negro
  • Función
    Tensado
  • Código de armonización
    8483.60.4000
  • Manual de instrucciones
  • Página de producto del fabricante
  • Lista de piezas de repuesto del fabricante
  • RPM Máx.
    3600 rpm
  • Capacidad máxima de par dinámico
    126 pulg.
  • Modelo
    L-600
  • Configuración de montaje
    Montaje en eje
  • Datos del círculo del perno de accionamiento o piloto
    4, 1/4–20 pernos @ 90° en un círculo de 3.500 pulgadas
  • Tipo de producto
    Embragues neumáticos
  • Calificaciones
    CE y RoHS
  • Inercia del eje
    16.13 lb/pulg2
  • UPC_NO
    662284237642

Descripción general

Descripción del fabricante
805265 L-600 1.125,MONTURA DEL PILOTO,TEF

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo